Koplinger krager og adaptere | Norge

Koblinger krage og adaptere

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Balansert skaftkrage, 2 stykker, rund, klemme på, 1 1/4 tommers diameter
Varenummer: CT9NWB
Modell: SPB-20-F
335NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kobling 4-bjelkeklemmeboring 1/2 x 1/2 In
Varenummer: AB8XZN
Modell: PCR18-8-8-A
1 307 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kobling i ett stykke borediameter 3/8 tommer
Varenummer: AB8ZFA
Modell: CLC-6-6-F
834NOK / enhet
Legg i handlevognen
Elastomerkobling, akselstørrelse 1.1250 tommer, karakter 7500 rpm
Varenummer: AN9VEQ
Modell: 015484
1 874 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kjevekoblingsnav, Al110 X 5/8 Str
Varenummer: BB8JRF
Modell: AL11058
367NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Svart, L225 Størrelse, 4.97 tommer Ytre Dia.
Varenummer: CD6TWD
Modell: L225NH
Se detaljer
Monterbar akselkrage, 40 mm diameter, rund, rustfritt stål, 15 mm krage bred
Varenummer: CT9JRT
Modell: FHD-MCL-40-SS
1 504 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hurtigkobling, 1/8 tommers størrelse, trykk for å koble til
Varenummer: BX3MHQ
Modell: PD243
785NOK / enhet
Se detaljer
Akselkrage Hurtigklemme 1stk 70mm Aluminium
Varenummer: AF9XEV
Modell: MQCL-70-A
2 193 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Skaftkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 13/16 tommers boring, stål
Varenummer: CJ6DRG
Modell: 2L013
265NOK / enhet
Se detaljer
Spaltekobling, 12 mm boring Dia 1, 8 mm Bore Dia 2, 25 mm Kopling Utvendig Dia
Varenummer: CT9GFN
Modell: MRSC25-12-8-A
1 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Universalledd, 108 mm total lengde, for rund akseltype, 45 grader maks. vinkel
Varenummer: CN9JDM
Modell: UJ-SS1500x18
7 104 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...12341235

Koblinger krage og adaptere

Koblinger, krager og universalfuger brukes til å overføre kraft og forhindre støt, vibrasjoner, overbelastning, tilbakeslagsfeil eller feiljustering. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse kontaktene fra merker som Ruland Manufacturing, Lovejoy, Climax Metal Products og Dayton. Kjevekoblingene og hylse- eller dekkkoblingene er ideelle for bruk med elektriske motorer og trenger ingen smøring. Mens bevegelseskontrollkoblingene gir utmerket stivhet ved bruk med moderat og høyt dreiemoment, gir de stive minimale tilbakeslagsfeil mellom aksler i kontinuerlige jobber.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?