Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514476168 Universalledd, 2 tommer dia., 5.440 tommer lengde, 1762 Nm bruddmoment

På lager
Vare: CM7YMU Modell: 68514476168

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 699 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore A14 x 14mm
Bore B14 x 14mm
Bore Dybde1.500 "
BoringstypeBored
FARGEmetallic
Koblingsnøglespor størrelse5 x 2.3 mm og stifthull
LeddtypeD-type
KeywayPinnehull
Hovedstifthøyde (dimensjon E)2.72 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader F
Maks. Kjede1.5 "
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.2.000 "
Total lengde5.440 "
Sett skruestørrelseM8 x 12 mm og stifthull
StørrelseD12B
Statisk bruddmoment15600 tommer
System for målingMetric
Volum21.76 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore ABore BTotal lengdeSett skruestørrelseStørrelseStatisk bruddmomentVolumPris
LOVEJOY 68514454756 Universalledd, 1.500 tommer Dia., 4.25 Tommer Lengde, 895 Nm Brytemoment | CM7YFM 685144547561.500 "18 x 18mm18 x 18mm4.25 "M6 x 6mmD10B7920 tommer9.56250 cu. i.3 619 NOK
LOVEJOY 68514476454 Universalledd, 0.880 tomme Dia., 3.000 tomme Lengde, 132 Nm Bruddmoment | CM7YPP 685144764540.880 "9 x 12mm9 x 12mm3.000 "M4 x 4D5B1176 tommer2.32320 cu. i.3 035 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476168 Universalledd, 2 tommer dia., 5.440 tommer lengde, 1762 Nm bruddmoment
4 699 NOK / enhet