Hydrauliske motorer | Norge

Hydrauliske motorer

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Produkt kategorier

Alle produkter

Hydraulisk motor, 5.9 Cu inn / turtall, 2 bolter
Varenummer: AE6DMF
Modell: 101-1027
8 638 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hydraulisk motor, H, 2 bolter, 3.25 tommers pilot, 4.5 cu in/rev, 762 RPM Maks. RPM, 2000 psi
Varenummer: AD9PNH
Modell: 103-1034
10 512 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hydraulisk motor, H, 2 bolter, 3.25 tommers pilot, 9.7 cu in/rev, 353 RPM Maks. RPM, 1900 psi
Varenummer: AD9PNM
Modell: 103-1036
11 204 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hydraulisk motor, S, 1.75 tommers pilot, 4 bolter, 11.3 cu in/rev, 303 RPM Maks. RPM, side
Varenummer: AD9PVM
Modell: 103-1013
11 326 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hydraulisk motor, S, 1.75 tommers pilot, 4 bolter, 9.7 cu in/rev, 353 RPM Maks. RPM, 1900 psi
Varenummer: AD9PVL
Modell: 103-1012
10 962 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hydraulic Motor, S, 2 Bolt, 3.25 Inch Pilot, 17.9 cu in/rev, 192 RPM Max. RPM
Varenummer: AD9PVD
Modell: 103-1039
12 551 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hydraulisk motor, TB, SAE A 2-bolt, 22.6 cu in/rev, 151 RPM Maks. RPM, 1250 PSI
Varenummer: CT7HCW
Modell: TB0365AS100AAAA
14 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hydraulisk motor, TB, SAE A 2-bolt, 24.0 cu in/rev, 143 RPM Maks. RPM, 1200 PSI
Varenummer: CT7HCX
Modell: TB0390AS100AAAA
15 490 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hydraulisk motor, TG, SAE A 2-bolt, 14.5 cu in/rev, 393 RPM Maks. RPM, 3000 PSI
Varenummer: CT7HDR
Modell: TG0240AS030AAAA
27 592 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hydraulisk motor, TG, SAE A 2-bolt, 18.9 cu in/rev, 303 RPM Maks. RPM, 3000 PSI
Varenummer: CT7HDU
Modell: TG0310AS030AAAA
28 040 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Motorhydraulikk 3.6 Cu In / rev 4 Bolt
Varenummer: AD9PMW
Modell: 101-1750
7 491 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Motor, av/på-stil, 4-leder, 3/4 sekund responstid
Varenummer: BW9XEQ
Modell: VE49844
4 512 NOK / enhet
Se detaljer
12...89

Hydrauliske motorer

Hydrauliske pumper er mekaniske enheter som brukes i anleggsmaskiner, landbruksutstyr og bilsystemer for å konvertere mekanisk kraft til hydraulisk energi. De genererer væskestrøm og trykk, som muliggjør drift av ulike hydrauliske maskineri og utstyr. Disse pumpene drives av elektriske motorer eller forbrenningsmotorer. De bruker frem- og tilbakegående stempler, roterende tannhjul eller skovler for å skape hydraulisk kraft. Disse pumpene gir den nødvendige kraften til å betjene hydrauliske sylindre, motorer og ventiler for presis kontroll, kraftoverføring og effektiv drift i hydrauliske systemer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?