Ankere | Norge

Ankere

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Anchor Bolt, 3/4 In - 10 Thread Size, Steel, 15 In Lg., 3 3/4 In Thread Lg., 3 In Arm Lg.
Varenummer: AB6LTN
Modell: 45110
188NOK /pakke
Legg i handlevognen
Anchoring Kit, 24 Pk
Varenummer: AG7YCP
Modell: RSH-108-HD-AK-KIT
6 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Clevis Hanger, 8.851 In Lg., 7 3/8 In Wd., Plain, SS
Varenummer: CH7NAR
Modell: B3100-5SS4
Se detaljer
Drop-in Anchor Setting Tool, 1/4 In Anchor Dia., Carbon Steel
Varenummer: AF9RJT
Modell: 06336-PWR
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Expansion Anchor Set, 12 Thread Size, Expansion, 1 7/16 In Lg., Polyethylene, 2000 Pk
Varenummer: CG7DRG
Modell: B30503.010.0175
10 415 NOK /pakke
Se detaljer
Expansion Anchor Set, 8 Thread Size, Exp., 1 1/4 In Lg., Polyethylene, Hollow Brick, 2200 Pk
Varenummer: CG7DRF
Modell: B30503.006.0150
7 668 NOK /pakke
Se detaljer
Fluorescerende armaturhenger, 1.75 x 1.62 x 1.62 tommer, stål, sink
Varenummer: CH7EEX
Modell: B464-22ZN
Se detaljer
J Hanger, 3/8 In - 16 Thread Size, Adjustable, 400 lbs. Load Capacity, Steel, Zn Plated
Varenummer: CH7EAL
Modell: B3690-2 ZN
Se detaljer
J Hanger, Adjustable, 4 1/2 In Lg., 2 3/4 In Wd.
Varenummer: CH7EAF
Modell: B3690-1 1/2 ZN
Legg i handlevognen
Stanghenger, stål
COOPER B-LINE

Stanghenger, stål

Varenummer: CH7DBJ
Modell: ARS-10-RH37 3/8 STANG HNGR
Se detaljer
Wedge Anchor, 1/2 In - 13 Thread Size, 7 In Anchor Lg., 5 1/4 In Thread Lg., Gr. 303/304, 5 Pk
Varenummer: AG2HHU
Modell: U70420.050.0700
515NOK /pakke
Legg i handlevognen
Wedge Anchor, 5/8 In - 11 Thread Size, 8 1/2 In Anchor Lg., 6 5/8 In Thread Lg., Zn Plated, 25 Pk
Varenummer: AF9RRH
Modell: 7438SD2-PWR
3 147 NOK /pakke
Legg i handlevognen
12...127128

Ankere

Raptor Supplies har ankere for å hjelpe sikkerheten med å feste materialet ditt og sikre et sterkt hold. Et skrueanker støtter massen av ankerbasen ved bruk av furer og slisser i ankerskruen. Ankre som brukes til gipsvegger bruker kroker festet til ankerets hale som hindrer det i å løsne seg fra veggen. Sjekk ut utvalget av ankere som tilbys av Raptor Supplies for alle applikasjoner. Ankere og bolter er også tilgjengelige for sement mur.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?