NTN Dobbelt kontakt forseglet radial kulelager


filtre
ABEC Toleranse: 1 , Lagermateriale: Stål , Lagertype: Dobbel kontakt forseglet , Burmateriale: Presset stål , Smøring: Polyrex EM-fett , Forseglingsmateriale: NBR , Skjoldmateriale: Rustbestandig metall , Temp. Område: -13 grader til 250 grader F
StilModellBreddeBore Dia.Boring ToleranseDynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
A
6001LLUC3 / L627
8mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,150 lb.18,00028mm+ 0 / -0.009 mm540 lb.250NOK
A
6000LLUC3 / L627
8mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,030 lb.21,00026mm+ 0 / -0.009 mm440 lb.217NOK
A
6200LLUC3 / L627
9mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,150 lb.18,00030mm+ 0 / -0.009 mm540 lb.167NOK
A
6002LLUC3 / L627
9mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,260 lb.15,00032 mm+ 0 / -0.011 mm635 lb.334NOK
A
6201LLUC3 / L627
10mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,370 lb.16,00032 mm+ 0 / -0.011 mm615 lb.156NOK
A
6003LLUC3 / L627
10mm17mm+ 0 / -0.008 mm1,530 lb.14,00035mm+ 0 / -0.011 mm755 lb.289NOK
A
6202LLUC3 / L627
11mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,740 lb.15,00035mm+ 0 / -0.011 mm805 lb.125NOK
A
6300LLUC3 / L627
11mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,840 lb.16,00035mm+ 0 / -0.011 mm785 lb.250NOK
A
6005LLUC3 / L627
12mm25mm+ 0 / -0.01 mm2,260 lb.9,40047mm+ 0 / -0.011 mm1,320 lb.500NOK
A
6004LLUC3 / L627
12mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,110 lb.11,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,140 lb.334NOK
A
6203LLUC3 / L627
12mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 lb.12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 lb.170NOK
A
6301LLUC3 / L627
12mm12mm+ 0 / -0.008 mm2,180 lb.15,00037mm+ 0 / -0.011 mm940 lb.238NOK
A
6302LLUC3 / L627
13mm15mm+ 0 / -0.008 mm2,570 lb.12,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,220 lb.225NOK
A
6006LLUC3 / L627
13mm30mm+ 0 / -0.01 mm2,970 lb.7,70055mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb.568NOK
A
6303LLUC3 / L627
14mm17mm+ 0 / -0.008 mm3,050 lb.11,00047mm+ 0 / -0.011 mm1,470 lb.339NOK
A
6204LLUC3 / L627
14mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,890 lb.10,00047mm+ 0 / -0.011 mm1,500 lb.172NOK
A
6007LLUC3 / L627
14mm35mm+ 0 / -0.012 mm3,600 lb.6,80062mm+ 0 / -0.013 mm2,310 lb.524NOK
A
6008LLUC3 / L627
15mm40mm+ 0 / -0.012 mm3,750 lb.6,10068mm+ 0 / -0.013 mm2,590 lb.741NOK
A
6205LLUC3 / L627
15mm25mm+ 0 / -0.01 mm3,150 lb.8,90052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb.321NOK
A
6304LLUC3 / L627
15mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 lb.10,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb.358NOK
A
6009LLUC3 / L627
16mm45mm+ 0 / -0.012 mm4,700 lb.5,40075mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.849NOK
A
6010LLUC3 / L627
16mm50mm+ 0 / -0.012 mm4,900 lb.5,00080 mm+ 0 / -0.013 mm3,750 lb.772NOK
A
6206LLUC3 / L627
16mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 lb.7,30062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb.336NOK
A
6207LLUC3 / L627
17mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb.6,30072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb.459NOK
A
6305LLUC3 / L627
17mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb.8,10062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb.346NOK
A
6011LLUC3 / L627
18mm55mm+ 0 / -0.015 mm6,350 lb.4,50090mm+ 0 / -0.015 mm4,800 lb.927NOK
A
6012LLUC3 / L627
18mm60mm+ 0 / -0.015 mm6,600 lb.4,10095 mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb.935NOK
A
6208LLUC3 / L627
18mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb.5,60080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb.715NOK
A
6209LLUC3 / L627
19mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.5,20085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.839NOK
A
6306LLUC3 / L627
19mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 lb.6,60072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.791NOK
A
6210LLUC3 / L627
20mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb.4,70090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb.895NOK
A
6307LLUC3 / L627
21mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 lb.6,00080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb.691NOK
A
6211LLUC3 / L627
21mm55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 lb.4,300100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 lb.970NOK
A
6212LLUC3 / L627
22mm60mm+ 0 / -0.015 mm11,800 lb.3,800110mm+ 0 / -0.015 mm8,150 lb.1 205 NOK
A
6308LLUC3 / L627
23mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb.5,30090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb.1 031 NOK
A
6309LLUC3 / L627
25mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 lb.4,700100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb.1 023 NOK
A
6310LLUC3 / L627
27mm50mm+ 0 / -0.012 mm13,900 lb.4,200110mm+ 0 / -0.015 mm8,600 lb.1 083 NOK
A
6311LLUC3 / L627
29mm55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 lb.3,900120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 lb.2 248 NOK
A
6312LLUC3 / L627
31mm60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 lb.3,600130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 lb.2 413 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?