Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN 6000LLUC3 / L627 Radial kulelager presset stål 8mm W | AE2XZG 4ZXA4

NTN 6000LLUC3/L627 Radialkulelager presset stål 8mm W

På lager
Vare: AE2XZG Modell: 6000LLUC3/L627Kryssreferanse: 4ZXA4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial kulelager
ABEC Toleranse1
LagermaterialeStål
Bearing TypeDobbel kontakt forseglet
Bore Dia.10mm
Boring Toleranse+ 0 / -0.008 mm
BurmaterialePresset stål
Dynamisk lastekapasitet1,030 lb.
SmøringPolyrex EM-fett
Maks. RPM21,000
Utenfor Dia.26mm
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.009 mm
Forsegl materialeNBR
Statisk lastekapasitet440 lb.
Temp. Område-13 grader til 250 grader F
Bredde8mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8482105044
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBore Dia.Boring ToleranseDynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetPris
NTN 6001LLUC3 / L627 Radial kulelager presset stål 8mm W | AE2XZJ 4ZXA6 6001LLUC3 / L6278mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,150 lb.18,00028mm+ 0 / -0.009 mm540 lb.273NOK
NTN 6002LLUC3 / L627 Radial kulelager presset stål 9mm W | AE2XZL 4ZXA8 6002LLUC3 / L6279mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,260 lb.15,00032 mm+ 0 / -0.011 mm635 lb.390NOK
NTN 6003LLUC3 / L627 Radial kulelager presset stål 10mm W | AE2XZN 4ZXC1 6003LLUC3 / L62710mm17mm+ 0 / -0.008 mm1,530 lb.14,00035mm+ 0 / -0.011 mm755 lb.314NOK
NTN 6004LLUC3 / L627 Radial kulelager presset stål 12mm W | AE2XZQ 4ZXC3 6004LLUC3 / L62712mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,110 lb.11,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,140 lb.390NOK
NTN 6005LLUC3 / L627 Radial kulelager presset stål 12mm W | AE2XZT 4ZXC5 6005LLUC3 / L62712mm25mm+ 0 / -0.01 mm2,260 lb.9,40047mm+ 0 / -0.011 mm1,320 lb.584NOK
NTN 6006LLUC3 / L627 Radial kulelager presset stål 13mm W | AE2XZV 4ZXC7 6006LLUC3 / L62713mm30mm+ 0 / -0.01 mm2,970 lb.7,70055mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb.663NOK
NTN 6007LLUC3/L627 Radialkulelager presset stål 14mm W | AE2XZX 4ZXC9 6007LLUC3 / L62714mm35mm+ 0 / -0.012 mm3,600 lb.6,80062mm+ 0 / -0.013 mm2,310 lb.612NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 6000LLUC3/L627 Radialkulelager presset stål 8mm W
214NOK / enhet