VESTIL JBOL Series Jumbo Steel Pullerter


filtre
Montering: montert , Grunnlengde: 16.94 " , Grunnplatetykkelse: 1 / 4 " , Base Bredde: 16 29 / 32 " , Batterier inkludert: Nei , Farge: Gul , Slagmotstand: 4000 lbs. @ 4 mph Inkluderer: (4) Monteringshull 5/8" , Innendørs utendørs: Innendørs, Utendørs , Innvendig Dia.: 12 " , Integrerte kjedespor: Nei , Materiale: Stål , Utvendig Dia.: 12 " , Avtakbar: Ja
StilModellHøydePris (eks. mva)
A
JBOL-36-12
36.19 "6 156 NOK
B
JBOL-42-12
42.19 "6 985 NOK
C
JBOL-48-12
48.19 "7 171 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?