VESTIL JBOL-36-12 Jumbo stålrørpullert, 16 x 16 x 36.19 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7UQC Modell: JBOL-36-12

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 156 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbollard
Monteringmontert
Base lengde16.94 "
Grunnplatetykkelse1 / 4 "
Basetykkelse1 / 4 "
Base bredde16 29 / 32 "
Batterier inkludertNei
Materiale på hettenPlast
FARGEGul
Høyde36.19 "
Impact Resistance4000 lbs. @ 4 mph
Inkluderer(4) Monteringshull 5/8"
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Inne i Dia.12 "
Integrerte kjedesporNei
Lengde16 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall bolthull4
Antall monteringshull4
Utenfor Dia.12 "
AvtagbartJa
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)91.92
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydePris
VESTIL JBOL-42-12 Jumbo stålrør Pullert, 16 x 16 x 42 tommer størrelse | AG7UQD JBOL-42-1242.19 "6 985 NOK
VESTIL JBOL-48-12 Jumbo stålrør Pullert, 16 x 16 x 48.19 tommer Størrelse | AG7UQE JBOL-48-1248.19 "8 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL JBOL-36-12 Jumbo stålrørpullert, 16 x 16 x 36.19 tommer størrelse
6 156 NOK / enhet