Trådinnsats | Norge

Trådinnsats

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Heat-Set innsats, 1/4 20 trådstørrelse, 19/64 tommer total lengde, 0.375 tommer dia, messing
Varenummer: CQ2ABU
Modell: 1GNL2
289NOK /pakke
Legg i handlevognen
Heat-Set innsats, M6-1 trådstørrelse, 8 mm total lengde, 9.525 mm dia.
Varenummer: CQ2ADQ
Modell: 1GPL2
385NOK /pakke
Legg i handlevognen
Kraftig innsats, UNC, 41/64 tommers bor, 1/2-13 innvendig gjenge
Varenummer: AG8ZBH
Modell: 76306
Legg i handlevognen
Låseinnsats, Unf, Bulk, 1 1/64 tommers bor, 2.5 tommers lengde, 15PK
Varenummer: AG9AWB
Modell: 84836
Legg i handlevognen
Pneumatisk håndinstallasjonsverktøy, UNC, 3/8-16 gjengestørrelse
Varenummer: CH3VFE
Modell: 8251-6
12 761 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Presisjonsinnsats, frittgående, metrisk, bulk, #42 drill, 6.6 mm lengde, 100 PK
Varenummer: CF4QRK
Modell: 84451
Se detaljer
Presisjonsinnsats, frittgående, metrisk, bulk, 13/16 tommers bor, 20 mm lengde, 15 PK
Varenummer: AG8ZXU
Modell: 84079
Legg i handlevognen
Presisjonsinnsats, frittgående, metrisk, bulk, 13/16 tommers bor, 30 mm lengde, 15 PK
Varenummer: AG9AAW
Modell: 84180
Legg i handlevognen
Refill, fra rustfritt stål, UNC nr. 2 x 56 - 1.5D størrelse
Varenummer: CM6FFT
Modell: 44300
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Selvlåsende gjengeinnsats, 13/32 tommers lengde, karbonstål, 5/16 tommers borestørrelse
Varenummer: CG6MZA
Modell: 329-332
129NOK /pakke
Legg i handlevognen
Tanged Free Running Insert, metrisk grov, M4 X 0.7 trådstørrelse, 100PK
Varenummer: CH3WLH
Modell: A1084-4CN040
1 158 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Gjengeinnsats 1/4-28 0.370 L, 5PK
Varenummer: AE7DPW
Modell: 5XA18
456NOK /pakke
Legg i handlevognen
12...293294

Trådinnsats

Gjengede innsatser er festeelementer som er designet for å gi et gjenget hull, reparere et avisolert gjenget hull og støpe/støpe gjenger til arbeidsstykker. Disse innleggene er også nyttige for å plassere en tråd på bunnen av et mykt materiale. Vi tilbyr DFARS-kompatibel plast/metallisk gjengeinnsats fra Chrislynn, Powercoil, Helicoil, AVK, etc. For folk som bruker metallplater eller et sandwichpanel, kan disse innsatsene enkelt installeres for å spre skjær, strekk og dreiemoment over et større område.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?