VESTIL

Vestil Manufacturing Corporation er en av industrilederne innen produksjon og distribusjon av materialhåndteringsutstyr. Hovedkvarteret er lokalisert i Angola, Indiana og Vestil tilbyr et bredt utvalg av materialhåndtering, sikkerhet og ergonomisk utstyr, som for eksempel støtfangere, rekkverk, gangramper, rullende stiger og gaffeltrucker. Les mer

filtre

Materialhåndtering

Sikkerhet

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Håndverktøy

VVS og kjøling

maskinvare

Elektrisk

Sikkerhet

Hydraulikk

Plumbing

Elektroverktøy

Rengjøring

Utendørs utstyr

Pumps

Belysning

Pneumatikk

Lim Tetningsmidler og tape

Møbelgjestfrihet og matservice

Fasteners

Sveising

Lab forsyninger

Malingsutstyr og forsyninger

kraftoverføring

maskinering

Kontorrekvisita

Motorer

Smøring

Materialhåndtering filtre

Dock-utstyrVis alle

  • Pullertrekk og stolpehylser

    Vestil pullertedeksler og stolpehylser er utformet for å tilby enkel montering med presspasning over eksisterende mutter og gjengede bolter. De har støpt sort plastkonstruksjon og plastikkhetter som klikker over toppen av ankerbolter og skiver for værbeskyttelse.

  • Dempe ramper

    Vestil kantsteinsramper egner seg for installasjoner i skoler, postruter, sykehus, lager og utleveringsveier. De har en strukturert, sklisikker overflate for sikkert fotfeste under opp- og nedstigning. Disse kantrampene kan enkelt håndtere håndtrucker og lignende hjulutstyr.

  • Dokk barrikader

    Vestil dockbarrikader er utstyrt med en manuell håndsveivvinsj for å heve/senke barrikadearmen. De har en låsestang på armstolpen for å begrense rotasjonen av armer og en elektrisk sikkerhetsstoppkrets i støtfangerstil for å oppdage hindringer.

  • Dock støtfangere

    Vestil fiberforsterkede gummistøtfangere er laget av en blanding av nylon og polyester. De har forhåndsborede forsenkede monteringshull for enkel installasjon og en todelt kroppsdesign som leveres ferdig montert og klar for installasjon.

  • Dock utstyr tilbehør
  • Dock Levelers

    Vestil lastebrygger festes permanent til forsiden av dokker og fungerer ved å plassere aktiveringshåndtaket i lommen på den indre leppen. De kommer med en håndpumpe, veggmonterte braketter, sylinder, 15 fot hydraulikkledning og olje.

  • Dockplater og tavler

    Vestil aluminium / stål bryggeplater og plater bygger bro mellom en lastebrygge og tilhenger. De forenkler sikker bevegelse av pallejekker, gaffeltrucker og håndtrucker. De tilbyr en maksimal lastekapasitet på 30000 XNUMX lb og har en sklisikker slitebaneplate og låseben.

  • Dock seler

    Vestil dock-tetninger er produsert av nylonforsterkede vinylbelegg, som gir overlegen rivestyrke sammenlignet med Hypalon og har kjemisk forseglede ender for å forhindre fuktinfiltrasjon. Disse tetningene er montert på og festet til en kraftig, wolmanisert trestamme, som består av en luftutløpstunnel i full høyde.

  • Dock Shelters

    Vestil dock shelters beskytter dokker fra utvendige elementer samtidig som den beholder innvendig oppvarming/kjøling. De har et kraftig, forsterket vinyleksteriør for å redusere slitasje og gir full tilgang til tilhengere eller lastebiler for lasting/losseoperasjoner.

  • Garasje og dokke

    Vestil garasje- og bryggeporter minimerer støynivået og hindrer inntrengning av støv, røyk og røyk i lastekai og ytre døråpninger. De er laget av brannbestandige materialer, og gir visuell klarhet uten å ofre sikkerhet og avskrekke UV-stråler under direkte sollys.

  • Tilbehør til rekkverk
  • Verneskinner

    Gulvmonterte, påboltede eller utløftbare innendørs / utendørs verneskinner laget av 304 rustfritt stål eller galvanisert stål. Brukes til å beskytte personell, utstyr og infrastruktur mot gaffeltrucker og skader på kjøretøy. Endestykker og stolper, stativbeskyttere og -beskyttere og annet tilbehør er også tilgjengelig.

  • I-bjelke- og søylebeskyttere

    Forenkle montering på bjelker, ellers hindret av vegger eller andre solide strukturer. Har spesialdesignede spor for umiddelbar montering uten ekstra krav til stropper eller festemidler. Kan installere flere enheter i en stablet konfigurasjon

  • Deksler for lette poler
  • Takhøyder

    Klaringsstenger med lav tetthet polyetylen (LDPE) med forhåndsinstallerte øyekroker for å henge stangen og gi strukturell stivhet. Krev minimalt vedlikehold og få en lys overflate for bedre synlighet

  • Pallestativ og dørsporbeskyttere

    Bredt utvalg av dørskinneskjermer i solid stål, gantry- og fokbeskyttere, stativbeskyttelsesforlengere, tredobbel albuebeskyttelse og pallestativbeskytter med støtfangere for å beskytte spor av overliggende dører fra gaffeltrucker, palletrucker og annen trafikk. Kom i en gul pulverlakk

  • Paller
  • Sikkerhetsrekkverk

    Beskytt folk mot mellometasjer og ujevne gangveier. Stålmodeller har Schedule 10-rørkonstruksjon, mens aluminiumsenhetene har Schedule 40-kropp. Tilgjengelig i 0.625 - 46.25 tommers totalhøydealternativer

  • Strip dør maskinvare
  • Strip Dører

    Egnet for å gi innsyn uten å gå på akkord med sikkerheten, og for å hindre at støv/damp/røyk kommer inn på arbeidsplassen. Laget av brannsikker og selvslukkende vinyl og har høy strekkfasthet og rivebestandighet

  • Tilhenger stabiliserende jekker

    Brukes for å forhindre at semitrailere går opp når de ikke er koblet til en traktor under lasting og lossing. Har kraftig stålkonstruksjon med innfelt zerkbeslag for å smøre de forhåndsinstallerte ACME-skruene

  • Vinylstrimler

    Klar vinylstrimler som brukes til å kontrollere støy, støv, røyk og røyk, samt gi visuell klarhet i transportøråpninger, kranveggskap og trafikkdører. Ha ferdig avrundede kanter for å forhindre kupping eller krølling og fremmer en tettere tetning mellom stripene

  • Gå ramper

    Designet for å forenkle enkel rampeplassering og transport for én person på lastebrygger. Trekk håndtaket opp til vertikal stilling for å rotere og låse hjulene i nedadgående stilling. Skyv håndtaket ned for å låse opp og løft hjulene for service på nedre tilhengere

  • Lagerhjørne- og veggbeskyttere

    Kraftige hjørnebeskyttere designet for å gi mangfoldig beskyttelse i lagre, kontorer, dørkarmer og spor, eller i 90-graders hjørner. Inkluder et maskinvaresett for å installere enhetene på en hvilken som helst veggflate komfortabelt

  • Hjulkloss tilbehør
  • Hjulklosser
  • Hjulstigerør

    Brukes til å heve tilhengeren for lasting og lossing av gaffeltrucker; designet i samsvar med OSHA / ANSI-kravene. Har en kraftig slitebane av aluminium for positiv trekkraft

  • Hageramper

    Integrert med et unikt design som bare krever en enkelt person å plassere rampen, justere servicehøyden og laste / tømme trailere fra bakkenivå. Tilgjengelig i gitter av rustfritt stål

Stiger og plattformerVis alle

  • Cross-Over stiger

    Vestil cross-over-stiger har en øvre plattform med tosidige avtakbare rekkverk, en 21-tommers midtre rekkverk og faste fotbrett for å forhindre at gjenstander ruller av. De har taggete trinn for et ekstra grep og ben utstyrt med gulvmonteringsputer.

  • Dokkestiger

    Vestil Walk-thru-stil dokkestiger forenkler direkte montering på kaiflaten ved enten sveising eller bolting. De har et ekstra høyt rekkverk som gir ekstra assistanse under opp- og nedstigning. De har innbakt pulverlakkert kropp for ekstra seighet.

  • Forlengelsesstiger

    Vestil forlengelsesstiger har Pro Top-konstruksjon med V-formet design for stabilitet rundt hjørner og myke overflater i gummi som ikke merker. De leverer en maksimal ensartet lastekapasitet på 300 lb og er utstyrt med Rung Lock Quicklatch for å låse og sikre seksjonene når de er forlenget.

  • Faste stiger

    Vestil faste stiger er forsynt med påboltede rekkverk på hver side av enheten og har utformet ståltrinn med hevede flater for bedre trekkraft. De har sveiset stålkonstruksjon med innbakt pulverlakk og en dobbel sikkerhetskjede på toppen av trappen.

  • Gitterkanaler Gulvbelegg og tråkk

    Vestil gitterkanaler gulvtrinn og -trinn kan enkelt roteres og låses til vertikal posisjon når de ikke er i bruk. De har en innbakt blå pulverlakk-finish for ekstra seighet og har en tagget overflate for trekkraft.

  • Stigeutstyr

    Vestil stigetilbehør sikrer arbeidernes sikkerhet og hjelper også med å beskytte utstyr. De gir økt stabilitet og begrenser sidebevegelser.

  • Multifunksjonelle stiger

    Vestil flerbruksstiger har lett og lav profildesign, som gir oppbevaring i begrensede og trange rom. De har takkede trinn og en fjærbelastet låsepinne som automatisk kobles inn og sikrer trinnhøyden.

  • Personalheiser

    Vestil personellheiser opererer i begrensede rom og tilbyr en enkel heisaktivering med trykknapp. De har en manuell plattform nødsenkeventil og et sklisikre dekk.

  • Rullestige tilbehør

    Vestil rullestigetilbehør inkluderer konverteringssett for utkragende støtte, perforerte eller taggete dyptoppsett, topptrinn eller topptrinnsplattformer for rullende stiger, inkludert de som er laget av rustfritt stål. Dette tilbehøret er i samsvar med internasjonale standarder og forbedrer stigens muligheter.

  • Rullende stiger

    Vestil skråningsstiger er designet i henhold til OSHA stigesikkerhetskrav. De gir trygg og enkel tilgang til høye hyller og er egnet for lagringsområder og varehus. Disse stigene er tilgjengelige i standard skråning, rullende lager, Tip-N-Roll mobil, vedlikehold, bærbar og ESD-sikre varianter.

  • Stillas og plattformtilbehør
  • Trappenheter
  • Trinnstoler
  • Trappetrinn
  • Rette stiger
  • Arbeidsplattformer

    Trinnstativ og arbeidsplattformer brukes til å redusere tretthet og skader i ryggen ved å gi en optimal arbeidshøyde til en arbeider i bygg- og bygningsreparasjoner. Plattformer med rekkverk for ekstra sikkerhet er også tilgjengelig

Materielle heiserVis alle

  • Sylinderløftebiler
  • Gipsheiser
  • Elektrisk hydraulisk tilbehør
  • Invertible gaffel manuelle materialheiser

    Vestil håndvinsjløfter er spesialdesignet for å løfte materiell fra hyller, flytte kontorutstyr og montere veggapparater. Disse kompakte lastebilene har slitesterk stål- og aluminiumskonstruksjon og har to stålgafler som kan heves/senkes til en optimal høyde for problemfri lasting/lossing. De betjenes av en håndsveivvinsj som består av et vendbart håndtak og en holdeanordning for å sikre vognen under transport, og dermed sikre operatørens sikkerhet. Vestil gaffeltrucker er videre utstyrt med to bakre og to svingbare hjul foran for bedre manøvrerbarhet og en totrinns mastmekanisme med en teleskopisk indre mastramme (på utvalgte modeller) for å gi forskjellige høydeområder. Velg fra et bredt utvalg av disse bærbare gaffeltruckene, tilgjengelig i standard- og grenseutførelser Raptor Supplies, en autorisert Vestil-distributør.

  • Tilbehør til løftebord
  • Løft bord og vogner

    Kraftige fot- og håndstyrte løftebord og vogner som brukes til å heve tunge materialer / utstyr i en optimal posisjon for operatørkomfort og for å redusere sjansene for skader. Har svingbare / stive / låsende hjul for enkel bevegelse

12...45

Om VESTIL

Siden 1958 har Vestil produsert materialhåndterings-, ergonomisk- og sikkerhetsutstyr for bruk i lager-, marine-, emballasje- og bilindustrien. Den omfattende Vestil-katalogen inkluderer lastebrygger, trommelløftere, hoppere, plattformer, sakseløftebord, reoler, stiger og vekter. Vestil Pallet Masters/Servere brukes som et alternativ til gaffeltrucker og er designet for å eliminere behovet for manuell løfting eller flytting av både skrens og paller med/uten underkonstruksjon. Disse pallekontakter har en kraftdrevet trekkraft (PTDS-E), som inkluderer en gasskontroll og en automatisk nødbryter for å redusere arbeidsskader og tretthet. Vestil middels plikt 10 graders skrå armer er ideelle for manuelle lasteoperasjoner i varehus, monteringsstasjoner og prosessanlegg, der varer ikke forblir stasjonære. Disse utkragende stativene har en åpen design for enkel tilgjengelighet for gaffeltrucker og lepper for å forhindre at lasten faller av. De er svært holdbare og kan justeres helt opp og ned over hele lengden, og øker dermed deres allsidighet. Velg fra et bredt utvalg av de nevnte produktene, samt gjenstander som gjenvinningsutstyr for spraybokser, luftsirkulatorer, søppelskap, dukker, rullehjul og håndtrucker, på Raptor Supplies.

Ting å vurdere

Levering

Vestil-produkter har en tendens til å være klumpete og er ikke egnet for budlevering. Portalkraner, taljer, ståltrakter, pullerter, trommelløftere og stiger fra Vestil har høy dimensjonsvekt. Derfor er disse Vestil-varene kun egnet for luft- eller sjøfrakt.

Store handelsnavn

Automatiske Ørnenebbløftere

Gaffeltruckførere kan enkelt sikre, flytte og frigjøre tromler via Vestil Automatic Eagle Beak trommelløfters tidstestede design, uten å måtte forlate setene. Toppleppen på trommelen må være stro...Les meg 

PRAIL vogner

Vestil PRAIL-vogner er designet for å trygt og effektivt transportere og oppbevare Vestil folkekontrollbarrierer. Disse enhetene har en avtagbar feste som kan monteres i hver ende av c...Les meg 

VESTIL Konkurransefordeler

Spesialitet flytende belegg

  • Steel-It: I applikasjoner som krever tilfeldig beskyttelse mot matkontakt, gir polyuretanbelegg et kostnadseffektivt alternativ. Dette FDA-godkjente belegget kan brukes til mild nedvasking.
  • LINE-X spray på polyurea/polyuretanbelegg: Polyureabelegg har flere bruksområder i bilindustrien, konstruksjon, landbruk og militær/forsvarsindustri. Polyurea er motstandsdyktig mot slag, slitasje og kjemikalier, inkludert motstand fra bassengklor, bildrivstoff, diesel, maling, blekemidler, organiske løsemidler og gjødsel.
  • ZRC kaldgalvanisert sammensatt belegg: ZRC-belegg gir utmerket korrosjonsbestandighet og beskyttelse i de fleste vaskeapplikasjoner. Den sinkrike finishen er en akseptabel erstatning for varmgalvanisering og reparasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Vil Vestil DCT-2000 fungere med en 30 gallon trommel?

Vestil tilbyr en adapter for 30 gallon trommer. Vestil FDC-30 vil fungere med DCT-2000 taljemonterte trommelbærere / rotatorer for å romme 30 gallon fat.

Vil Vestil MWP-SPIN fungere med Vestil MWP-550?

Ja, både Vestil MWP-550-DC og MWP-SPIN kan fungere sammen.

Hvilken type gummi er Vestil platespillere laget av?

Vestil TT-30-RTP platespillere er laget av 15 % naturgummi, 18 % syntetisk gummi, 48 % resirkulert gummi og 19 % tilsetningsstoffer.

Hvilken type I-bjelke brukes på portalkraner i stål med justerbar høyde?

W-bjelker brukes på Vestil justerbare portalkraner i stål.

Merke eksklusive produkter