Materialløfter | Norge

Materielle heiser

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Aluminium lavprofilløft, stålhjul 58 tommer størrelse
Varenummer: AG7LTT
Modell: ALLPW-500-FW
Se detaljer
Effektivitet Master Vippebord, 6000 Lb. Kapasitet, størrelse 60 x 50 tommer
Varenummer: AG7RMU
Modell: EM1-200-6050-6
57 985 NOK / enhet
Se detaljer
Fork Power Drive Stacker, 86 tommers løft, 15 tommers baseben ID
Varenummer: AG7JMG
Modell: 261082-PD
134 764 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hydraulisk stolpebord, 2000 Lb. Kapasitet, 40 x 48 tommer størrelse
Varenummer: CE3EBQ
Modell: HT-20-4048
25 198 NOK / enhet
Se detaljer
Premium lastebil sakseløft, 6000 Lb. Kapasitet, 7 fot x 8 fot, stål
Varenummer: AG8CFR
Modell: WL-100-6-78
181 322 NOK / enhet
Se detaljer
Sakseløftervogn 1760 Lb. Stål fast
Varenummer: AC6GPY
Modell: 33W287
11 383 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 50.5 tommers høyde, 4000 lbs kapasitet
Varenummer: CG6BRB
Modell: S35-036-0040-RM
Legg i handlevognen
Sakseløftebord, 50 tommers plattformbredde, 94 tommers høyde, 2000 lbs kapasitet
Varenummer: CG6BBA
Modell: CPT-084-0020
Legg i handlevognen
Sakseløftebord, lufthydraulisk, 550 lbs. Kapasitet, 19.5 x 32 tommers plattform
Varenummer: CJ8VTV
Modell: X-25P
43 500 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sakseløftebord, dobbelt bredt, 84 tommer Maks. Plattformbredde, 26000 lbs Kapasitet
Varenummer: CG6BYW
Modell: STN-048-0260-DW
Legg i handlevognen
Platespiller, 18 tommer Dia., 7/8 Tommer Høyde, 1000 Lb. Kapasitet
Varenummer: AG8BEW
Modell: TT-18-7 / 8
2 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Vinsj pallestabler, 92 tommers høyde, 36 tommers gaffellengde
Varenummer: CM9GUH
Modell: SS-5076W
34 458 NOK / enhet
Se detaljer
12...157158

Materielle heiser

Materialløfter, også kjent som materialheiser eller vertikale heiser, er mekaniske innretninger som brukes til vertikal transport av tung last. De består av en plattform eller vogn som kan heves eller senkes langs en mast eller søyle. Materialløfter gir en sikker og effektiv måte å løfte materialer til forskjellige nivåer, og eliminerer behovet for manuell løfting eller bæring. De brukes ofte i varehus, byggeplasser og produksjonsanlegg for å transportere utstyr, forsyninger eller byggematerialer. De øker produktiviteten, reduserer fysisk belastning og forbedrer sikkerheten på arbeidsplassen ved å lette bevegelsen av tung last.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?