Hydrauliske manuelle spolemonoblokkventiler

filtre

CHIEF -

Hydrauliske retningsventiler

StilModellBreddeSpole voltGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeMaks. PressStørrelsetypenPris (eks. mva)
A2P40A1A1---2-23/647.5 "3625-joystick5 463NOK
B3P40---2-23/647.5 "3625-spaken5 485NOK
CDO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Solenoid operert3 437NOK
DD03S-2B-115A-35-115 VAC203.488.075000DO3Solenoid operert3 817NOK
DD03S-2B-12D-35-12 VDC203.489.045000DO3Solenoid operert3 981NOK
ED03S-2H-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Solenoid operert3 364NOK
F4P40---2-23/647.5 "3625-spaken6 934NOK
GD03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Solenoid operert3 701NOK
HD05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Solenoid operert5 043NOK
HD05S-2C-115A-35-115 VAC174.299.435000DO5Solenoid operert5 043NOK
ID05S-2B-115A-35-115 VAC324.299.435000DO5Solenoid operert5 311NOK
JD03S-1A-115A-35-115 VAC203.488.075000DO3Solenoid operert3 103NOK
KC2734464.5 "--3"9"2750 PSI--3 977NOK
L2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--5 144NOK
VICKERS -

Hydrauliske retningsventiler

StilModellSpole voltTilkoblingGPM @ 3000 PSIPris (eks. mva)
A85921212 VDCDIN 43650218 581NOK
B86985812 VDCDIN 43650166 815NOK
B86957524 VDCDIN 43650166 815NOK
B871076110-120 VACDIN 43650166 549NOK
A871471110-120 VAC1/2 "rørledning219 309NOK
PARKER -

Hydrauliske retningsventiler

StilModellSpole voltGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeStørrelseBreddePris (eks. mva)
AD3W1CNYK5--5.069.85D05-8 439NOK
BD1VW009CNYGF5110-120 AC12.53.81 "8.3 "CETOP-031.81 "5 430NOK
BD1VW004CNYGF5110-120 AC123.81 "8.3 "CETOP-031.81 "7 112NOK
CD3W9CNYK5110-120CA125.06 "9.85 "CETOP-052.76 "9 614NOK
PRINCE -

Hydrauliske retningsventiler

StilModellHøydeLengdeMaks. PressBreddePris (eks. mva)
ALS3000-12 15 / 16 "12.5 "2750 PSI5"3 167NOK
BRD512AA5A4B13.25 "10 "3000 psi5.25 "4 158NOK
CRD532GCCGAA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi9.5 "10 138NOK
DRD522GCGA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi7.625 "6 323NOK
ERD2555T4ESA13.375 "8"3000 psi3.88 "2 926NOK
PRINCE -

Ventil 4-veis 3/4 tommer Npt

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
ARD2575T4EDA12.375 "8"3.88 "2 978NOK
BRD512CB5A4B13.25 "10 "5.25 "4 345NOK
ARD512CA5A4B13.25 "10 "5.25 "3 746NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?