Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VICKERS 871471 Hydraulisk ventilmagnet 4-veis 110-120v | AB6KBZ 21U715

VICKERS 871471 Hydraulisk ventil magnetventil 4-veis 110-120v

På lager
Vare: AB6KBZ Modell: 871471Kryssreferanse: 21U715
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
9 309 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk Retnings Valve
Spole volt110-120 VAC
Tilkobling1/2 "rørledning
GPM @ 3000 PSI21
Høyde3.6 "
Holder forsterkere. 34
Hz50/60
Lengde8.6 "
Maks. Press5075 psi
Maks. Tanktrykk (PSI)3045
Antall stillinger3
Antall måter4
TetningstypeFluor
StørrelseD03
SpoletypeStengt, vårsentrert
typenSolenoid operert
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1465
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltTilkoblingGPM @ 3000 PSIPris
VICKERS 859212 Hydraulikkventil 4-veis lukket 12vdc | AB6KBV 21U711 85921212 VDCDIN 43650218 581 NOK
VICKERS 869575 Hydraulikkventil 4-veis åpen 24vdc | AB6KBW 21U712 86957524 VDCDIN 43650166 815 NOK
VICKERS 869858 Hydraulikkventil 4-veis åpen 12vdc | AB6KBX 21U713 86985812 VDCDIN 43650166 815 NOK
VICKERS 871076 Hydraulikkventil 4-veis åpen 110-120vac | AB6KBY 21U714 871076110-120 VACDIN 43650166 549 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICKERS 871471 Hydraulisk ventil magnetventil 4-veis 110-120v
9 309 NOK / enhet