DAYTON Elektrisk vibrator


filtre
Plikt: Kontinuerlig , Force: Mekanisk justerbar , Husmateriale: Aluminum , Monteringsplate: Nei , Strømkilde: Elektrisk , Hastighet: 3600 vpm
StilModellSamlet breddeampsdBAFaseSpenningKabinettHPMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A
1DYN5
3.5 "0.60761115 VACIP 650.03104 Grader F4 314 NOK
B
23Y181
4 5 / 16 "0.5601115 VACIP 660.068100 grader C3 972 NOK
C
1DYN6
4.375 "0.23761115 VACIP 650.05104 Grader F3 021 NOK
D
1DYL4
5.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.13104 Grader F3 897 NOK
E
1DYN1
5.125 "1.03761115 VACIP 650.11104 Grader F4 833 NOK
F
1DYN3
5.125 "1.63761115 VACIP 650.24104 Grader F9 613 NOK
G
1DYL3
5.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.11104 Grader F3 478 NOK
H
1DYL5
5.125 "0.70/0.35763230 / 460 VACIP 650.24104 Grader F4 642 NOK
I
1DYN2
5.125 "1.30761115 VACIP 650.13104 Grader F6 061 NOK
J
1DYL6
6.125 "0.90/0.45763230 / 460 VACIP 650.36104 Grader F5 875 NOK
K
1DYN4
6.125 "3.43761115 VACIP 650.36104 Grader F17 072 NOK
L
1DYL7
6.625 "1.94/0.97763230 / 460 VACIP 650.67104 Grader F14 639 NOK
M
1DYL9
8.25 "3.90/1.95763230 / 460 VACIP 651.27104 Grader F10 851 NOK
N
1DYL8
9.25 "3.00/1.50763230 / 460 VACIP 651.01104 Grader F10 506 NOK

Elektrisk vibrator

Dayton elektriske vibratorer av industriell kvalitet er designet for en rekke bruksområder, inkludert materialflythjelpemidler, rengjøring, sikting, løsgjøring, sortering, transport og komprimering i kjemisk industri, landbruk, konstruksjon, gruvedrift og farmasøytisk industri. Disse elektriske vibratorene har vakuumimpregnerte viklinger med en overdimensjonert aksel og eksentriske vekter som tilbyr høy sentrifugalkraft og tåler høye vibrasjoner. De har også trykksatt aluminiumshus som tilbyr støyfri drift, sammen med motstand mot støv og vann for bruk i tøffe industrielle miljøer. Velg fra et bredt utvalg av disse Dayton elektriske vibratorene, tilgjengelig i en- og trefasemotorvarianter Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?