DAYTON 1DYN2 elektrisk vibrator 1 fase kraft 243 Lb | AA9MTW

DAYTON 1DYN2 elektrisk vibrator 1 fase kraft 243 Lb

På lager
Vare: AA9MTW Modell: 1DYN2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vibrator
amps1.30
Beholderens vektkapasitet2430 lb.
dBA76
DutyKontinuerlig
KabinettIP 65
EndeklokkematerialeAluminium
TvingMekanisk justerbar
Force Force243 lb.
Housing MaterialAluminum
HP0.13
Maks. Temp.104 Grader F
MonteringsplateNei
Total høyde5.375 "
Total lengde8.25 "
Samlet bredde5.125 "
Fase1
StrømkildeElektrisk
Speed3600 vpm
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.526
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8479899895
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeampsdBAFaseSpenningKabinettHPMaks. Temp.Pris
DAYTON 1DYL3 elektrisk vibrator 3-fase kraft 130 Lb | AA9MTM 1DYL35.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.11104 Grader F3 510 NOK
DAYTON 1DYL4 elektrisk vibrator 3-fase kraft 243 Lb | AA9MTN 1DYL45.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.13104 Grader F3 931 NOK
DAYTON 1DYL5 elektrisk vibrator 3-fase kraft 417 lb | AA9MTP 1DYL55.125 "0.70/0.35763230 / 460 VACIP 650.24104 Grader F4 680 NOK
DAYTON 1DYL6 elektrisk vibrator 3-fase kraft 712 Lb | AA9MTQ 1DYL66.125 "0.90/0.45763230 / 460 VACIP 650.36104 Grader F5 918 NOK
DAYTON 1DYL7 elektrisk vibrator 3-fase kraft 1177 Lb | AA9MTR 1DYL76.625 "1.94/0.97763230 / 460 VACIP 650.67104 Grader F15 637 NOK
DAYTON 1DYL8 elektrisk vibrator 3-fase kraft 1766 Lb | AA9MTT 1DYL89.25 "3.00/1.50763230 / 460 VACIP 651.01104 Grader F10 563 NOK
DAYTON 1DYL9 elektrisk vibrator 3-fase kraft 2233 Lb | AA9MTU 1DYL98.25 "3.90/1.95763230 / 460 VACIP 651.27104 Grader F10 909 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DYN2 elektrisk vibrator 1 fase kraft 243 Lb
6 111 NOK / enhet