Båndsager

filtre

DAKE CORPORATION -

Industrielle båndsager

StilModellHpBandhjulstørrelseBladlengdeKnivhastighetBladbreddeMaks. Arbeidshøyde (in.)HalsstørrelseVippePris (eks. mva)
A987030216 "123 1 / 2 "82 fpm til 3950 fpm1/8 "til 5/8"1015 1 / 2 "-134 323NOK
RFQ
B987032326 1 / 4 "184 1 / 4 "550 fpm til 5000 fpm1/4 "til 1"1326 "-305 378NOK
RFQ
B987031326 1 / 4 "184 1 / 4 "50 fpm til 415 fpm, 550 fpm til 5000 fpm1/4 "til 1"1326 "-219 163NOK
RFQ
DAKE CORPORATION -

Benktopp horisontale gjæringsbåndsager

StilModellKapasitetHpKnivhastighetHøydePris (eks. mva)
A983106-1-2196 fpm til 262 fpm, 262 fpm17 "20 877NOK
RFQ
B983107-1-2.5114 fpm til 262 fpm, 262 fpm20 "22 145NOK
RFQ
DAKE CORPORATION -

Stasjonære gjæringsbåndsager

StilModellKapasitetSpenningHpKnivhastighetPris (eks. mva)
A983110-120V2.5114 fpm til 262 fpm53 378NOK
RFQ
B983112-2-220V2.75115 fpm til 230 fpm161 814NOK
RFQ
DAKE CORPORATION -

Båndsager

StilModellTotal høydeampsForsterker ACSamlet breddeFaseSFPM rekkeviddeHalsdybdeSpenningPris (eks. mva)
ASE-8.5 M37 "20A20A33 "3114 til 230-220V AC129 690NOK
RFQ
B985017-164 "20A20A70 "150 til 270-120 / 220V AC-
RFQ
C98804066 "20A20A29 "170 til 5409"-167 978NOK
RFQ
C98804166 "16A16A29 "-70 til 5409"220 / 440V AC166 798NOK
RFQ
DJH10W275 "16A-65 "350 til 270--190 209NOK
RFQ
E98805176 "16A16A24 "370 til 54014 "220 / 440V AC156 921NOK
RFQ
E98805076 "20A20A24 "170 til 54014 "-156 906NOK
RFQ
AMADA MARVEL -

Horisontal båndsag

StilModellSpenningPris (eks. mva)
AS330 / 3 / HV230 eller 460438 417NOK
RFQ
BS330 / 3230/460455 000NOK
RFQ
JET TOOLS -

Horisontal gjæringssag

StilModellRPMForsterker ACSkjærevinkelHastigheterSpenningHPGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
A4144751720150 Grader til 45 Grader100 til 350 fpm220/440279 "41 "130 744NOK
RFQ
B41345217203545 Degrees145/208/255 bpm115/230151 "43 "43 432NOK
C414474172518/90 Grader til 45 Grader100 til 350 fpm110/2201.579 "41 "131 404NOK
RFQ
JET TOOLS -

Vertikal båndsag

StilModellRPMForsterker ACSkjærevinkelHastigheterSpenningHPGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
A41448217201515 grader høyre 12 grader igjen65 til 3280 fpm230242 "79 "161 166NOK
RFQ
B414502172510.0/5.0-90 til 340 til 2600115/230126 "66 "38 039NOK
RFQ
C414483172514.0/7.0-82 til 3950115/230134 "68.5 "85 022NOK
D414504C17253.6/1.8-39, 57, 78, 107, 142, 196, 278 til 3300230/460126 "66 "31 376NOK
E41450017251645 grader høyre 15 grader igjen39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm115/230120 "68 "30 643NOK
A41448517256.2/3.1-82 til 330 / 985 til 3950230/460237 "68.5 "122 928NOK
RFQ
F4144701725--50 til 410/550 til 4925230/460367 "68.5 "237 606NOK
RFQ
DAYTON -

Gjæring Manuelle horisontale båndsager, 120/240V AC spenning

StilModellForsterker ACSFPM rekkeviddeHastigheterSpenningPris (eks. mva)
A21C00412/6A86 til 260 sfpm135 / 160 / 225 / 395120/240V AC24 965NOK
BBANDSAG 114/7150 til 255 SFPM125, 215, 270 SFPM120 / 240V AC34 400NOK
DAYTON -

Vertikal båndsag

Dayton vertikale båndsager er ideelle for å lage nøyaktige kutt på kryssplater, stag, rør, vinkeljern/kobber og gjengede overflater. Disse sagene, mens de mater arbeidsstykket, er utformet for å holde bladets passasje i en stasjonær modus for å opprettholde en jevn kuttehandling. Daytons vertikale båndsager med ledning er i stand til å tilby høyere dreiemomentnivåer enn batteridrevne verktøy, og har justering av tannstangbladføring, et støpejernsbord og et justerbart ripegjerde for å lage nøyaktig vinkelsnitt, selv på harde materialer. Utvalgte modeller er videre utstyrt med et 4-bens stativ for å opprettholde strukturell stivhet og en LED-avlesningsfunksjon for å vise fremdriften. Velg et bredt spekter av disse båndsagene som tilbys med effekt opp til 1.5 hk med forskjellige bordstørrelser på Raptor Supplies.

StilModellHastigheterForsterker ACSkjærevinkelSpenningHPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A21UN032,000, 3,00015/7.545 Degrees115/2301.532.5 "75 "22 "34 272NOK
RFQ
B21UN022,000, 3,00013/645 Degrees115/2303/427 "69 "21 "40 068NOK
RFQ
C49G98945/65/90/110/155/215/3000 fpm16/845 Degrees115/2301.529 "76 "24 "61 093NOK
RFQ
D49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 Degrees115/230120 "78 "23 "33 404NOK
RFQ
E49G98780/180/1300/3000 bpm745 Degrees1203/423 "65 "31 "24 728NOK
F4 02TKXNUMX82 til 385 fpm18/990 Degrees115/2301.530 "75 "37 "128 933NOK
RFQ
AMADA MARVEL -

Vertikal båndsag

StilModellForsterker ACSkjærevinkelHPSamlet breddeRPMSpenningPris (eks. mva)
A8 MARK II3.5A45 °5 hk53 "1800 rpm230 / 460V619 312NOK
RFQ
B8-MARK III PWR TILT11.660 Degrees573 "1800230/460883 383NOK
RFQ
B8-MARK III-REG11.660 Degrees573 "1800230/460845 133NOK
RFQ
JET TOOLS -

Svingbart hodesag

StilModellHPGenerell dybdeSamlet breddeFaseSpenningPris (eks. mva)
A414479271 "30.5 "enslig230118 368NOK
B414477326 "69 "3230/460118 368NOK
DAKE CORPORATION -

1 HP horisontal båndsag

StilModellForsterker ACHPTotal høydeHastigheterPris (eks. mva)
A98310013.83/439 "85/130/180/235 bpm28 800NOK
RFQ
B98310116.0141 "98/164/246/328 bpm43 923NOK
RFQ
PALMGREN -

Vertikale tre-/metallbåndsager

StilModellBladlengdeBladbreddeHøydeHalsdybdePris (eks. mva)
A9683115114 "3/16 til 3/4 "7815 "42 868NOK
RFQ
B9683118133 "3/16 til 1 "8018 "50 127NOK
RFQ
DAYTON -

Båndsager

StilModellPris (eks. mva)
A467K85195 041NOK
RFQ
B499F60196 077NOK
RFQ
A467K84191 719NOK
RFQ
C400H5818 016NOK
RFQ
B499F61216 192NOK
RFQ
D499F63258 360NOK
RFQ
E499F37286 617NOK
RFQ
F499F33121 623NOK
RFQ
G499F5986 600NOK
RFQ
H499F36284 378NOK
RFQ
IDAYTON P398 342NOK
RFQ
F499F32138 830NOK
RFQ
J467K82174 695NOK
RFQ
D499F62214 069NOK
RFQ
J467K83172 706NOK
RFQ
K400H577 142NOK
RFQ
AMADA MARVEL -

Båndsager

StilModellSFPM rekkeviddeampsForsterker ACBladlengdeSkjærekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
APA13/3MPC/23060 til 33019.6A19.6A13 fot 6 "13 "79 "53 "86 "724 357NOK
RFQ
BPA260/MPC/23065 til 33019.5A19.5A12 fot 11 "10 1 / 4 "81 5 / 16 "70 "86 57 / 64 "660 087NOK
RFQ
CPA360/MPC/23070 til 33021.5A21.5A14 fot 6 "14 "83 9 / 32 "55 7 / 16 "90 "819 315NOK
RFQ
DPA10/3MPC/23070 til 33019.6A19.6A11 fot 6 "10 "85 1 / 64 "49 13 / 64 "86 9 / 64 "668 332NOK
RFQ
FERVI -

Skjærebåndsag

StilModellStørrelseSpeedPris (eks. mva)
A0132-60 / 80 m / min6 249NOK
RFQ
B0500375 x 405 x 555 mm20 - 70 m / min5 629NOK
RFQ
C0362700 x 360 x 450 mm-9 916NOK
RFQ
PALMGREN -

Horisontale gjæringssager

StilModellFaseSpenningPris (eks. mva)
A96833171115 / 230V183 940NOK
RFQ
B96833153220V155 800NOK
RFQ
PALMGREN -

Automatiske båndsager med to stolper

StilModellBladlengdeBladbreddeKjølevæskemotor HPHøydeHydraulisk motor HPMotor HPPris (eks. mva)
A9684481153 1 / 2 "1 1 / 4 "1 / 8 hk67 "1 hk3 hk683 473NOK
RFQ
B9684487154 21 / 64 "1 5 / 16 "1 / 6 hk67 "1 hk5 HP870 049NOK
RFQ
B9684488180 "1 5 / 16 "1 / 6 hk78 "1 hk5 HP788 317NOK
RFQ
B9684489214 1 / 2 "1 9 / 16 "1 / 4 hk88 "2 hk7.5 HP1 000 623NOK
RFQ
PALMGREN -

Horisontale båndsager med dobbel gjæring

StilModellSpenningPris (eks. mva)
A9683346230V208 429NOK
RFQ
B9683348460V251 556NOK
RFQ
PALMGREN -

Vertikale treskjærebåndsager

StilModellBladlengdeKnivhastighetBladbreddeMotor HPHalsdybdeSpenningPris (eks. mva)
A9683127----9 1 / 2 "-6 715NOK
RFQ
B9683125101 x 3/4 "1445/3150 o/min3 / 4 "1 hk13 1 / 2 "120V16 909NOK
RFQ
C9683126152 x 1 1/2 "2925 RPM1 1 / 2 "4 hk21 "230V-
RFQ
CH HANSON -

Vertikale Band Saws

StilModellPris (eks. mva)
A968312510 143NOK
B968312636 963NOK
C96831244 770NOK
12

Båndsager

Vi tilbyr et bredt utvalg av horisontale, vertikale, gjærings- og benkbåndsager fra JET, Dayton, Baileigh Industrial, Dake Corporation og Marvel. Disse båndsagene har lange og skarpe blader, ideelle for kapping av tre, metallplater, rør og rør med høy nøyaktighet og presisjon. Bladene deres har en forsterket tanndesign med jevnt fordelt tannbelastning for en jevn kuttehandling. Med et svingbart hode og en stasjonær base kan disse båndsagene lage kutt i flere vinkler.
Disse båndsagene kan også kutte uregelmessige eller buede former, og noen modeller har et effektivt kjølesystem for å holde maskinen og bladene på en optimal temperatur.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?