Rutere | Norge

Rutere

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

Fasende freshode, 12 mm skjæredybde, 45 grader. Fasvinkel, aluminium
Varenummer: CH9MVF
Modell: 7302010
2 734 NOK / enhet
Se detaljer
Flush Trim Frese Bits, Carbide Tipped, 1/2 tomme Dia, 3 Flutes
Varenummer: AA8BVP
Modell: 16Y537
238NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rabbeting Cut Profile Fresebit, Fractional Inch, Carbide
Varenummer: CP6FGN
Modell: 32-522
823NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rundt rilleskåret profilfresebit, brøktommer, karbid, 3/8 tomme fresdiameter
Varenummer: CP6FGR
Modell: 18-106
490NOK / enhet
Legg i handlevognen
Solid ruterbit, borende, 1/4 tommer, 3/4 tommer, 2 tommer, 1/4 tommer skaftdiameter
Varenummer: CT6GMK
Modell: 640-2502
224NOK / enhet
Legg i handlevognen
Solid ruterbit, borende, 1/8 tommer, 7/16 tommer, 1 1/2 tommer, 1/8 tommer skaftdiameter
Varenummer: CT6GUV
Modell: 640-1252
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Solid fresebit, borepunkt, 1/2 tommer, 1 tommer, 3 tommer, 1/2 tommer skaftdiameter
Varenummer: CT6GPB
Modell: 640-5004
963NOK / enhet
Legg i handlevognen
Solid fres, endefres, 3/8 tommer, 1 1/8 tommer, 3 tommer, 15 graders spiralvinkel
Varenummer: CT6GQM
Modell: 20611516
5 909 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Solid ruter, diamantslipt, 3/8 tommer, 1 tommer, 2 1/2 tommer, 45 graders helixvinkel
Varenummer: CQ9NMC
Modell: C95450
869NOK / enhet
Legg i handlevognen
Solid ruter, Spiral Upcut, 1/2 In, 1 In, 3 In, 15 Degrees Helix Angle
Varenummer: CQ9NJA
Modell: C95501
12 910 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rett kuttet profilfresebit, brøktommer, karbid, 5/16 tomme fresdiameter
Varenummer: CP6FEZ
Modell: 04-118
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rett fresebit karbid tippet 1/2 tommer
Varenummer: AA8BXT
Modell: 16Y586
183NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...3536

Rutere

Overfresere er elektroverktøy designet for trebearbeiding og andre bruksområder som krever presisjonsskjæring, forming og ruting av materialer. De kommer i både faste og dykkbasekonfigurasjoner, og tilbyr allsidighet for forskjellige ruteoppgaver. De faste overfresene er ideelle for kantprofilering og rette kutt. De dykkbaserte ruterne gir mer fleksibilitet og dybdejusteringer, noe som gjør dem egnet for intrikate design og skjæring gjennom materialet på forskjellige dybder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?