EATON CBV1-12-serien bevegelseskontrollventiler


Eaton CBV1-12-seriens bevegelseskontrollventiler brukes i industrielle og mobile hydrauliske applikasjoner for å kontrollere strømmen og trykket til hydraulikkvæsken, samt regulere hastigheten og retningen til hydrauliske aktuatorer.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
02-174962
6 595 NOK
RFQ
A
02-172485
6 595 NOK
RFQ
B
02-172602
13 275 NOK
RFQ
A
02-176414
6 595 NOK
RFQ

Egenskaper

  • De kan brukes ved temperaturer fra -40 til 120 grader C.
  • Disse CBV1-12-seriens bevegelseskontrollventiler har innskrudd patroninstallasjon for nøyaktig tilpasning.
  • De er utstyrt med Buna-N / Nitriltetninger for å hindre lekkasje.
  • Disse Eaton Danfoss bevegelseskontrollventilene har i tillegg stålkonstruksjon for strukturell stivhet og tåler trykk opp til 350 bar.
  • Disse Eaton Danfoss bevegelseskontrollventilene tilbyr pilotjustering fra 30.6 til 37.4 bar.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger riktig bevegelseskontrollventil?

Ulike faktorer inkluderer typen væske som kontrolleres, nødvendig strømningshastighet og trykk, størrelsen og konfigurasjonen av ventilen og driftsforholdene til systemet.

Hvilke væsker er kompatible med disse bevegelseskontrollventilene?

Generelle væsker som samsvarer med MIL-H-5606, SAE 10 og SAE 20, er kompatible med disse bevegelseskontrollventilene.

Hva er det anbefalte filtreringsnivået for Eaton Danfoss CBV1-12 Series bevegelseskontrollventiler?

De overholder ISO-renshetskoden på 18/16/13 mikron for å forhindre at forurensninger kommer inn i ventilene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?