Rørkoblinger | Norge

Rørbeslag

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Adapter 3/16 X 1/8 tommer polypropylen
Varenummer: AB4PDN
Modell: A2-3WP
3NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Barb Fitting, Female Bspt X Barbed, 1/2 Inch Pipe Size, 1 Inch Overall Length
Varenummer: CT2XUH
Modell: 1/2BSPT-FB3 1/2-AL
356NOK / enhet
Legg i handlevognen
Lokk med blyfri messing 150 psi
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS

Lokk med blyfri messing 150 psi

Varenummer: AF7EWL
Modell: 700081-10
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kobling, F22, Chrome-Moly Steel, 1 tommer x 1 tommers rør, klasse 6000
Varenummer: CQ7VUB
Modell: 2001600740
971NOK / enhet
Legg i handlevognen
Forlenget albue, nylon, Push-to-Connect x rørstamme, 5/16 tommers rør OD, svart, 10pk
Varenummer: CJ2DFD
Modell: 3184 08 00
776NOK /pakke
Legg i handlevognen
Female Connector, Compression Fitting, 3/16 x 1/8 Inch Size, Brass
Varenummer: BX6THL
Modell: 66C-0302
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Gassadapter, 2 x 2 tommers størrelse, full port
Varenummer: CC3UUE
Modell: PWR7482343
1 892 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Gray Kynar 740 Tee, 1/2 NPT Size, 1/2 Inch Inside Dia.
Varenummer: CJ8LXU
Modell: T8-8PVDF
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Stoppmontering, 1 tomme størrelse
Varenummer: BT3TGT
Modell: 388086
1 115 NOK / enhet
Se detaljer
T-skjorte, polymer, 4 3/8 tommer total lengde
Varenummer: CV4KBX
Modell: QEPT655X
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rørreduksjon 10 x 8 mm Rørstørrelse messing - pakke med 3
Varenummer: AB4CGE
Modell: 50700N-10-8-PK3
186NOK /pakke
Legg i handlevognen
Union, 1-1/2 Inch Size, Solder End Style, Brass
Varenummer: CC9FPK
Modell: NJ3X40C
3 008 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...12471248

Rørbeslag

Rørbeslag brukes til å koble til rør for transport av væsker og gasser. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse beslagene fra merker som Airway, Anderson Metals, Alpha Fittings, Dixon, Banjo, Eldon James og Apollo. De er mye brukt i forskningslaboratorier, instrumenteringsprosess- og kontrollsystemer og ulike industrier, inkludert olje og gass, petrokjemisk industri, romfart, kryogen, kraftproduksjon og skipsbygging. Disse forbindelsene forblir sterke i lengre tid og er egnet for kritiske beslag plassert i kompakte områder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?