Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 760LB-SS-12MM Back Ferrule 316 Rustfritt stål Let-lok 12mm | AD6YTM 4CMY7

HAM-LET 760LB-SS-12MM bakhylse 316 rustfritt stål Let-lok 12mm

På lager
Vare: AD6YTM Modell: 760LB-SS-12MMKryssreferanse: 4CMY7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbake Ferrule
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeLET-LOK (R)
Maks. Press2650 til 6750 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size12mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7307290090
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 760LB-SS-4MM Back Ferrule 316 Rustfritt stål Let-lok 4mm | AD6YTH 4CMY3 760LB-SS-4MM5500 til 10,300 psi4mm77NOK
HAM-LET 760LB-SS-6MM Back Ferrule 316 Rustfritt stål Let-lok 6mm | AD6YTJ 4CMY4 760LB-SS-6MM4100 til 10,300 psi6mm48NOK
HAM-LET 760LB-SS-8MM Back Ferrule 316 Rustfritt stål Let-lok 8mm | AD6YTK 4CMY5 760LB-SS-8MM4100 til 8100 psi8mm59NOK
HAM-LET 760LB-SS-10MM Back Ferrule 316 Rustfritt stål Let-lok 10mm | AD6YTL 4CMY6 760LB-SS-10MM3350 til 6550 psi10mm61NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 760LB-SS-12MM bakhylse 316 rustfritt stål Let-lok 12mm
83NOK / enhet