Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0108 Pakningsring 8 tommer Ptfe Hvit | AB3JRW 1TUW7

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0108 Tetningsring 8 tommer Ptfe hvit

På lager
Vare: AB3JRW Modell: 37045-0108Kryssreferanse: 1TUW7
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
1 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
FARGEHvit
Inne i Dia.8.625 "
MaterialePTFE
Maks. Press1200 psi
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.11 "
Temp. Område-450 til 500 F
Tykkelse1 / 16 "
typenRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1108 Pakningsring 8 tommer Ptfe Hvit | AB3JTF 1TUX7 37045-1108-450 til 500 FHvit8.625 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi2 258 NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0108 Pakningsring 8 tommer uorganisk fiber grå | AB3JTQ 1TUY7 37555-0108-100 til 800 F.Grå8.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi185NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0108 Pakningsring 8 tommer syntetisk fiber blå | AB3JUA 1TUZ7 37760-0108-40 til 400 F.Blå Og Off White8.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi278NOK
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000508001 Pakningsring 8 tommer metallgul | AB3JUN 1TVB1 C000508001-320 til 950 F.Gul med grått bånd9.187 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-313NOK
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000508003 Pakningsring 8 tommer metallgul | AB3JVB 1TVC4 C000508003-320 til 950 F.Gul med grått bånd9.187 "11 / 64 "ANSI-klasse 300 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-385NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0108 Tetningsring 8 tommer Ptfe hvit
1 192 NOK / enhet