GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Flens pakningsring, 8 tommer


filtre
StilModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A
37760-0108
-40 til 400 F.Blå Og Off White8.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi260NOK
B
37555-0108
-100 til 800 F.Grå8.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi171NOK
C
C000508001
-320 til 950 F.Gul med grått bånd9.187 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-292NOK
C
C000508003
-320 til 950 F.Gul med grått bånd9.187 "11 / 64 "ANSI-klasse 300 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-347NOK
D
37045-0108
-450 til 500 FHvit8.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi1 075 NOK
D
37045-1108
-450 til 500 FHvit8.625 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi2 109 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?