Gassdeteksjon | Norge

Gassdeteksjon

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Bæreveske Skinn Svart
INDUSTRIAL SCIENTIFIC

Bæreveske Skinn Svart

Varenummer: AG9RHT
Modell: 18108811
1 628 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Detektorrør, acetaldehyd, 5 til 140 ppm, 10 PK
Varenummer: CT4BGT
Modell: NX101L
1 206 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Detektorrør, dikloretylen, 10 PK
Varenummer: CT4BKQ
Modell: NX137
1 317 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Detektorrør, hydrogencyanid, 0.36 til 120 ppm, 10 PK
Varenummer: CP6HPE
Modell: 12L
1 254 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Gassdetektor H2s 0-200 Ppm Oppladbar Uk Svart
Varenummer: AC4WME
Modell: QT-00H0-RB-UK
15 969 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Gassregulator med trykkbryter 650l Cga705
Varenummer: AF7LQB
Modell: 18106757
15 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sett, erstatning, sensor, H2S/So2
Varenummer: CJ7UQY
Modell: 10121215
9 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
PC-programvare
BENCHMARK SCIENTIFIC

PC-programvare

Varenummer: CJ4KPC
Modell: MR9610-PC
4 963 NOK / enhet
Se detaljer
Erstatningssensor, nitrogendioksid, 0 til 20 ppm, 0.1 ppm, -4 til 104 grader. F
Varenummer: CJ3DYC
Modell: C03-0975-000
7 879 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sensorlokk 1-1 / 8 x 1-3 / 8 tommer
Varenummer: AC6YMF
Modell: 870-00018
204NOK / enhet
Legg i handlevognen
USB-stasjon
Varenummer: AF7ZNX
Modell: 10123937
1 428 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Vehicle Charger Adapter, Impact and Impact Pro Gas Monitor
Varenummer: CR4BQA
Modell: 2302D0815
806NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...8081

Gassdeteksjon

Farlige gasser og røyk er en av de største farene på enhver arbeidsplass. Ikke bare kan disse føre til kvelning og død ved giftig forurensning, men de kan også forårsake branner og eksplosjoner. For å hjelpe til med ulykker knyttet til gasslekkasjer, Raptor Supplies leverer utstyr for gassdeteksjon -fordi ikke alle gasser eller røyk kan oppdages av nesen din, dette er grunnen til at gassmonitorer, varselalarmer og detektorer tilbys av Raptor Supplies kan komme godt med.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?