Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0108 Pakningsring 8 tommer syntetisk fiber blå | AB3JUA 1TUZ7

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0108 Pakningsring 8 tommers syntetisk fiber blå

På lager
Vare: AB3JUA Modell: 37760-0108Kryssreferanse: 1TUZ7
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
278NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
FARGEBlå Og Off White
Inne i Dia.8.625 "
MaterialeSyntetisk fiber
Maks. Press500 psi
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.11 "
Temp. Område-40 til 400 F.
Tykkelse1 / 16 "
typenRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode5603110090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0108 Pakningsring 8 tommer Ptfe Hvit | AB3JRW 1TUW7 37045-0108-450 til 500 FHvit8.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi1 192 NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1108 Pakningsring 8 tommer Ptfe Hvit | AB3JTF 1TUX7 37045-1108-450 til 500 FHvit8.625 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi2 258 NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0108 Pakningsring 8 tommer uorganisk fiber grå | AB3JTQ 1TUY7 37555-0108-100 til 800 F.Grå8.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi185NOK
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000508001 Pakningsring 8 tommer metallgul | AB3JUN 1TVB1 C000508001-320 til 950 F.Gul med grått bånd9.187 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-313NOK
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000508003 Pakningsring 8 tommer metallgul | AB3JVB 1TVC4 C000508003-320 til 950 F.Gul med grått bånd9.187 "11 / 64 "ANSI-klasse 300 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-385NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0108 Pakningsring 8 tommers syntetisk fiber blå
278NOK / enhet