HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS OPTIMYZER High Bay Occupancy Sensors med fotoceller og relé


filtre
Farge: Hvit , Kompatibel med: Fluorescerende, LED, induksjonsarmaturer , Dekning: 5500 kvadratmeter @ 30 fot Monteringshøyde , NEMA-vurdering: Nema 3R , Driftstemperatur: -40 grader F til 149 grader F. , Driftstemp. Område: -40 grader til 149 grader F , Sensortype: Passiv infrarød , Tidsforsinkelse: Håndbok , Timerområde: 4/8/16/30 min. , Innsynsvinkel: 360 Degrees
StilModellSpenningSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
HMHB2LVPCW
24 VDC24 VDC1 552 NOK
A
HMHB21UPCW
120 til 347 VAC120-347 VAC1 669 NOK

OPTIMYZER High Bay Occupancy Sensors med fotoceller og relé

Hubbell Wiring Device-Kellems H-MOSS MAXX OPTIMYZER-sensorer er digitale passive infrarøde sensorer som reduserer energisvinn som lys og ventilasjon som blir stående på, ved å oppdage tilstedeværelsen av mennesker i tøffe omgivelser. De har en relésensor for grensesnitt og kontroll av hjelpesystemer som belysning og HVAC og to innebygde fotoceller for høsting av dagslys. Disse tilstedeværelsessensorene støtter monteringshøyder mellom 8 - 16 fot for lavromskonfigurasjoner og opptil 45 fot for høyromskonfigurasjoner. Disse H-MOSS MAXX, sterke sensorene er NEMA 3R-klassifisert for utendørs bruk. Velg fra et bredt utvalg av disse tilstedeværelsessensorene, tilgjengelig i spenningsklassifiseringer på 120 - 347VAC og 24VDC.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?