Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HMHB21UPCW Fluorescent High Bay fotocellesensor, Pir, 1 relé, 120-347VAC | AF9ANQ 29RW98

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HMHB21UPCW Fluorescent High Bay fotocellesensor, Pir, 1 relé, 120-347VAC

På lager
Vare: AF9ANQ Modell: HMHB21UPCWKryssreferanse: 29RW98
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
1 834 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHigh Bay sensor
FARGEHvit
kompatibel medFluorescerende, LED, induksjonsarmaturer
Dekning5500 kvadratmeter @ 30 fot Monteringshøyde
InstallasjonstypeArmaturfeste
NEMA-vurderingNema 3R
Drifts Temp.-40 grader F til 149 grader F.
Driftstemp. Område-40 grader til 149 grader F
Sensor TypePassiv infrarød
TidsforsinkelseHåndbok
Timer Range4/8/16/30 min.
Betraktningsvinkel360 Degrees
Spenning120 til 347 VAC
Spenningsverdier120-347 VAC
Watt @ 120V800
Watt @ 277V1200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8536509065

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: (1) Relé, IP65 vanntett, stort deteksjonsområde, utendørs rangert, monteres opp til 45 fot høy

Produktvarianter

ProduktModellSpenningSpenningsverdierPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HMHB2LVPCW Fluorescent High Bay Fotocellesensor, Pir, 1 relé, Universal, 120-347VAC | AF9ANV 29RX03 HMHB2LVPCW24 VDC24 VDC1 486 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HMHB21UPCW Fluorescent High Bay fotocellesensor, Pir, 1 relé, 120-347VAC
1 834 NOK / enhet