MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 100 mikron


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 100 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 100 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0607240
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer475NOK
RFQ
B
MF0899029
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "---307NOK
RFQ
B
MF0607224
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "232232 PSI85 kvm Tommer307NOK
RFQ
A
MF0598341
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer475NOK
RFQ
A
MF0899052
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "---475NOK
RFQ
B
MF0598325
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer307NOK
RFQ
C
MF0431480
3.62 "1.299 "2.087 "1.004 "2.087 "-435 PSI68 kvm Tommer505NOK
RFQ
C
MF0602872
3.62 "1.299 "2.087 "1.004 "2.087 "435435 PSI68 kvm Tommer505NOK
RFQ
D
MF0594463
5.59-3.287 "1.866 "3.287 "-435 PSI366 kvm Tommer541NOK
RFQ
D
MF0598392
5.59-3.287 "1.866 "3.287 "-435 PSI366 kvm Tommer541NOK
RFQ
D
MF0607291
5.59-3.287 "1.866 "3.287 "-435 PSI366 kvm Tommer541NOK
RFQ
D
MF0899031
5.59 "-3.287 "1.866 "3.287 "---541NOK
RFQ
E
MF0306710
5.59 "-3.287 "1.866 "3.287 "---1 397 NOK
RFQ
E
MF0899054
5.59 "-3.287 "1.866 "3.287 "---1 397 NOK
RFQ
E
MF0598407
5.59 "-3.287 "1.866 "3.287 "---1 397 NOK
RFQ
E
MF0607306
5.59 "-3.287 "1.866 "3.287 "---1 397 NOK
RFQ
F
MF0607245
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "435435 PSI157 kvm Tommer327NOK
RFQ
G
MF0899099
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "---565NOK
RFQ
G
MF0607265
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "-3045 PSI153 kvm Tommer565NOK
RFQ
F
MF0598346
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "435435 PSI157 kvm Tommer327NOK
RFQ
F
MF0899030
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "---327NOK
RFQ
G
MF0598366
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "-3045 PSI153 kvm Tommer565NOK
RFQ
H
MF0602723
8.74 "1.811 "2.913 "1.496 "2.913 "---619NOK
RFQ
H
MF0431333
8.74 "1.811 "2.913 "1.496 "2.913 "---619NOK
RFQ
I
MF0598372
9.68 "-1.85 "1.004 "1.85 "435435 PSI226 kvm Tommer377NOK
RFQ
I
MF0607271
9.68 "-1.85 "1.004 "1.85 "-435 PSI226 kvm Tommer377NOK
RFQ
I
MF0899081
9.68 "-1.85 "1.004 "1.85 "---377NOK
RFQ
J
MF0899055
10.03-3.287 "1.866 "3.287 "---1 389 NOK
RFQ
J
MF0598431
10.03-3.287 "1.866 "3.287 "-3045 PSI513 kvm Tommer1 389 NOK
RFQ
K
MF0607311
10.03-3.287 "1.866 "3.287 "---794NOK
RFQ
K
MF0899033
10.03-3.287 "1.866 "3.287 "---794NOK
RFQ
K
MF0182875
10.03 "-3.287 "1.866 "3.287 "---794NOK
RFQ
K
MF0598412
10.03 "-3.287 "1.866 "3.287 "---794NOK
RFQ
J
MF0607330
10.03 "-3.287 "1.866 "3.287 "30453045 PSI513 kvm Tommer1 389 NOK
RFQ
L
MF0603030
10.74 "2.48 "4.016 "-4.016 "---1 476 NOK
RFQ
L
MF0431650
10.74 "2.48 "4.016 "-4.016 "---1 476 NOK
RFQ
M
MF0065954
11.413.622 "4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 kvm Tommer684NOK
RFQ
M
MF0432491
11.413.622 "4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 kvm Tommer684NOK
RFQ
M
MF0603514
11.41 "3.622 "4.961 "3.622 "4.961 "7373 PSI425 kvm Tommer684NOK
RFQ
N
MF0598436
14.68-3.287 "1.866 "3.287 "-435 PSI975 kvm Tommer1 022 NOK
RFQ
N
MF0607335
14.68-3.287 "1.866 "3.287 "-435 PSI975 kvm Tommer1 022 NOK
RFQ
N
MF0899034
14.68 "-3.287 "1.866 "3.287 "---1 022 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?