KILLARK NV2-serie kompakt lysrør


filtre
Omgivelsestemp. Område: -40 Grader F , armaturtype: Farlig beliggenhet , Boligfinish: Grå , Husmateriale: 30% glassfylt termohærdet polyester , Lampe inkludert: Nei , Antall lampe: 1 , Lampetype: fluorescent , Spenning: 120-277
StilModellArmatureffektHøydeLampebetegnelseLampe wattLengdeMonteringBreddePris (eks. mva)
A
NV2FG18
183 5 / 16 "GX24-Q-2184 9 / 16 "-4 9 / 16 "3 301 NOK
A
NV2FG26
263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "-4 9 / 16 "3 849 NOK
B
NV2FG26ASG
263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "Anheng4 9 / 16 "5 271 NOK
C
NV2FG26XSG
263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "Tak4 9 / 16 "5 437 NOK
D
NV2FG26BSG
263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "Wall4 9 / 16 "6 288 NOK
A
NV2FG32
323 5 / 16 "GX24-Q-3324 9 / 16 "-4 9 / 16 "3 911 NOK
C
NV2FG32XSG
323 5 / 16 "GX24-Q-3324 9 / 16 "Tak4 9 / 16 "5 498 NOK
D
NV2FG32BSG
323 5 / 16 "GX24-Q-3324 9 / 16 "Wall4 9 / 16 "6 349 NOK
A
NV2FG42
423 5 / 16 "GX24-Q-4424 9 / 16 "-4 9 / 16 "3 927 NOK
B
NV2FG42ASG
423 5 / 16 "GX24-Q-3424 9 / 16 "Anheng4 9 / 16 "5 349 NOK
C
NV2FG42XSG
423 5 / 16 "GX24-Q-4424 9 / 16 "Tak4 9 / 16 "5 515 NOK
D
NV2FG42BSG
4213.375 "GX24-Q-3424.375 "Wall7 5 / 16 "6 366 NOK

NV2-serie kompakt lysrør

Killark NV2-seriens kompakte lysrør gir kontinuerlig belysning under normal strøm og bytter til en nødbatteribackup i tilfelle strømbrudd. De har 30 % glassfylt, herdet polyesterkonstruksjon for utmerket dielektrisk styrke og høyt styrke-til-vekt-forhold. Disse lysarmaturene tilbyr pendel-, tak- og veggmonteringskonfigurasjoner for enkel installasjon og er tilgjengelige i 4-9/16 og 7-5/16 tommers bredder.
Raptor Supplies tilbyr også fluorescerende armaturer av cerilitt med elektronisk ballast for å sikre mer belysning til lavere pris.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?