BUSSMANN TB200HB-serien sikringsblokker


filtre
Kontaktmateriale: Messing , Gjeldende vurdering: 30A , Brannfarlig: UL 94 V-0 , Høyde: 0.56 " , Husmateriale: Termoplast (TP) , Mfr. Serie: TB200HB , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Monteringsvinkel: Rett , Monteringsstil: Panel , Emballasje: Bulk , Tonehøyde: 0.437in , Produkttype: Barriere terminalblokker , Oppsigelsestype: Skru , Spenning: 600V , Bredde: 1.12 " , trådmåler: 22 AWG til 12 AWG , Trådmåler Maks: 12AWG , trådmåler min: 22AWG
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
TB200HB-26
1.01ft.196NOK
A
TB200HB-08QC3
4.25 "91NOK
A
TB200HB-08SS
4.25 "89NOK
A
TB200HB-08QC20
4.25 "118NOK
B
TB200HB-12L1L2QC4
6"184NOK
C
TB200HB-12SP
6"144NOK
A
TB200HB-14
6.87 "105NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?