ENERPAC Arbeidsstøtte


filtre
Materiale: Stål, bronse , Maks. Driftstrykk: 5000 psi , Min. Driftstrykk: 700 psi , Monteringsdimensjon A: 1 1/4"-16 UN 2B , Monteringsdimensjon B: 0.37mm til 0.39mm , Monteringsdimensjon C: 0.58 "til 0.6" , Monteringsdimensjon V: 0.284 "
StilModellDimensjon EDimensjon ADimensjon BDimensjon FDimensjon H1Dimensjon H2Dimensjon MDimensjon U1Pris (eks. mva)
A
WST71
0.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-6 679 NOK
B
WSM71
0.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-5 909 NOK
C
WFM71
0.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-6 107 NOK
D
WFT71
0.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-7 026 NOK
E
WFL111
0.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "5 804 NOK
F
WSL111
0.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "5 434 NOK
G
WSL221
1.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "10 038 NOK
H
WFL221
1.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "10 611 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?