Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC WSL111 Arbeidsstøtte Flensfjær Avansert 2500 Lb | AE6TEG 5UWZ5

ENERPAC WSL111 Arbeidsstøtte Flensfjær Avansert 2500 Lb

På lager
Vare: AE6TEG Modell: WSL111Kryssreferanse: 5UWZ5
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
5 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsstøtte
Dimensjon A3.36 "
Dimensjon B2.98 "
Dimensjon C2.54 "
Dimensjon C10.95 "
Dimensjon D13/8"-18 UNEF
Dimensjon D11.5 "
Dimensjon D22.38 "
Dimensjon E0.629 "
Dimensjon F0.49 "
Dimensjon H10.44 "
Dimensjon H20.39 "
Dimensjon KM10 x 1.5
Dimensjon L0.18 "
Dimensjon N0.73 "
Dimensjon U11.62 "
Dimensjon U20.94 "
MaterialeStål, bronse
Maks. Oljestrøm60 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Maks. Støttestyrke2500 lbs.
Min. Driftstrykk700 psi
Monteringsdimensjon D3/8"-18 UNEF
Monteringsdimensjon Q0.57 "
Monteringsdimensjon R0.23 "
Monteringsdimensjon S0.34 "
Monteringsdimensjon U11.62 "
Monteringsdimensjon U20.94 "
Monteringsdimensjon V0.284 "
MonteringstypeNedre flens
Oljekapasitet0.06 cu. i.
Stempelkontakt vårkraft utvidet3.4 lbs.
Stempelkontakt Fjærkraft tilbaketrekking5.2 lbs.
Stroke0.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.69
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8412210030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Støttekraft (2500 lb.)
    • Oljeportstørrelse (# 4 SAE)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon EDimensjon ADimensjon BDimensjon FDimensjon H1Dimensjon H2Dimensjon MDimensjon U1Pris
ENERPAC WFM71 Work Support Manifold Fluid Advanced 1650 Lb | AE6TEB 5UWZ0 WFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-6 107 NOK
ENERPAC WSM71 Arbeidsstøttemanifoldfjær Avansert 1650 Lb | AE6TEC 5UWZ1 WSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-5 909 NOK
ENERPAC WFT71 Work Support Gjenget Fluid Advanced 1650 Lb | AE6TED 5UWZ2 WFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-7 026 NOK
ENERPAC WST71 Work Support Gjenget fjær Advanced 1650 Lb | AE6TEE 5UWZ3 WST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-6 679 NOK
ENERPAC WFL111 Arbeidsstøtteflensvæske Avansert 2500 Lb | AE6TEF 5UWZ4 WFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "5 804 NOK
ENERPAC WFL221 Arbeidsstøtteflensvæske Avansert 5000 Lb | AE6TEH 5UWZ6 WFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "10 611 NOK
ENERPAC WSL221 Arbeidsstøtte Flensfjær Avansert 5000 Lb | AE6TEJ 5UWZ7 WSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "10 038 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC WSL111 Arbeidsstøtte Flensfjær Avansert 2500 Lb
5 434 NOK / enhet