Mobile arbeidsbenker

filtre

StilModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialeLåsesystemPris (eks. mva)
A67699043.375 "26.88 "38.5 "brunStålHengelåskapsling og håndbetjent låseutløser29 124NOK
A67599643.375 "26.88 "40.5 "brunStål-27 586NOK
RFQ
A67599043.375 "26.88 "38.5 "BrightStålHengelåskapsling og håndbetjent låseutløser23 987NOK
A67699643.375 "26.88 "40.5 "brunStål-31 524NOK
RFQ
A67899049.38 "26.88 "40.63 "brunStålHengelåskapsling og håndbetjent låseutløser40 227NOK
A67799049.38 "26.88 "40.63 "BrightStålHengelåsskap26 183NOK
SECURALL PRODUCTS -

Mobile arbeidsbenker

StilModellHøyde
AWB1057 1 / 2 "
RFQ
BWB2058 1 / 2 "
RFQ
GRAINGER -

Rullende arbeidsbenker

StilModellAntall hyllerBreddeHøydeDybdeLukket lengdeStilFARGEMaterialePris (eks. mva)
A453U51-25 "34.25 "26 "34.25 "ArbeidsbenkTanStål15 782NOK
RFQ
B13R507162 "34 "32 "34 "ArbeidsbenkTanStål43 548NOK
RFQ
StilModellBreddeHøydeDybdeLukket lengdeLagringskapasitetStilMaterialeFARGEPris (eks. mva)
A13R50846.25 "37.5 "25 "37.5 "25.1 cu. ft.ArbeidsbenkStålTan41 720NOK
A13R50454.25 "37.3 "26 "37.3 "25.5 cu. ft.ArbeidsbenkStålTan46 541NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Mobile arbeidsbenker

StilModellSamlet breddeFinishHøydeBreddeLengdeLastekapasitetMaterialeTotal høydePris (eks. mva)
ADWBM-3048-BE-PB-PS-95-Teksturert pulvermaling62 "30 "48 "4000 lbs.Stål-14 429NOK
BHDWBMFL-4284-6PH-177-95-Teksturert pulvermaling41.69 "42 "84 "3600 lbs.Stål-13 179NOK
CDWBM-3072-BE-PS-95-Teksturert pulvermaling39.81 "30 "72 "4000 lbs.Stål-17 215NOK
DDWBM-3060-BE-LP-95-Teksturert pulvermaling62 "30 "60 "4000 lbs.Stål-13 019NOK
EDWBM-3048-BE-PB-95-Teksturert pulvermaling62 "30 "48 "4000 lbs.Stål-11 367NOK
FDWBM-3048-BE-95-Teksturert pulvermaling39.81 "30 "48 "4000 lbs.Stål-10 783NOK
BHDWBMFL-3048-6PH-177-95-Teksturert pulvermaling41.69 "30 "48 "3600 lbs.Stål-11 969NOK
GHDWBMFL-3036-8PH-95-Teksturert pulvermaling43.6875 "30 "36 "3600 lbs.Stål-9 623NOK
CDWBM-3060-BE-PS-95-Teksturert pulvermaling39.81 "30 "60 "4000 lbs.Stål-15 991NOK
HHDWBMFL-3072-6PH-95-Teksturert pulvermaling41.69 "30 "72 "3600 lbs.Stål-12 134NOK
HHDWBMFL-3660-6PH-95-Teksturert pulvermaling41.69 "36 "60 "3600 lbs.Stål-11 979NOK
IDWBM-3060-BE-RSR-95-Teksturert pulvermaling54.3125 "30 "60 "4000 lbs.Stål-17 567NOK
GHDWBMFL-3660-8PH-95-Teksturert pulvermaling43.6875 "36 "60 "3600 lbs.Stål-12 480NOK
GHDWBMFL-3060-8PH-95-Teksturert pulvermaling43.6875 "30 "60 "3600 lbs.Stål-11 569NOK
HHDWBMFL-3060-6PH-95-Teksturert pulvermaling41.69 "30 "60 "3600 lbs.Stål-11 067NOK
BHDWBMFL-3060-6PH-177-95-Teksturert pulvermaling41.69 "30 "60 "3600 lbs.Stål-12 296NOK
GHDWBMFL-3048-8PH-95-Teksturert pulvermaling43.6875 "30 "48 "3600 lbs.Stål-10 643NOK
HHDWBMFL-3036-6PH-95-Teksturert pulvermaling41.69 "30 "36 "3600 lbs.Stål-9 095NOK
BHDWBMFL-3036-6PH-177-95-Teksturert pulvermaling41.69 "30 "36 "3600 lbs.Stål-10 388NOK
JHDWBM-3672-8PHSB-95-Teksturert pulvermaling43.6875 "36 "72 "5000 lbs.Stål-13 801NOK
GHDWBMFL-3672-8PH-95-Teksturert pulvermaling43.6875 "36 "72 "3600 lbs.Stål-14 429NOK
GHDWBMFL-4284-8PH-95-Teksturert pulvermaling43.6875 "42 "84 "3600 lbs.Stål-12 603NOK
HHDWBMFL-4284-6PH-95-Teksturert pulvermaling41.69 "42 "84 "3600 lbs.Stål-12 206NOK
HHDWBMFL-3672-6PH-95-Teksturert pulvermaling41.69 "36 "72 "3600 lbs.Stål-13 901NOK
JHDWBM-3660-8PHSB-95-Teksturert pulvermaling43.6875 "36 "60 "5000 lbs.Stål-13 242NOK
GRAINGER -

Rullende arbeidsbenk, 40-3/5 x 25 x 37-1/2 tomme størrelse, 800 lbs., brun, stål

ModellSakPris (eks. mva)
13R519AA6BXJ26 411 NOK
WESTWARD -

Rullende arbeidsbenk 43.87 x 26.87 x 38.5 Blå

ModellSakPris (eks. mva)
24Y922AB8ABA20 395 NOK
GRAINGER -

Arbeidsbord, bærbart, 72-1/2 x 27-1/2 x 36 tommers størrelse, brunfarget, stål

ModellSakPris (eks. mva)
13R529AA6BXV14 803 NOK
RFQ

Mobile arbeidsbenker

Raptor Supplies tilbyr mobile arbeidsbenker fra merker som Knaack, Jobox & Vestover. Disse rulleboksene i stål er ideelle arbeidsbenker og verktøylagringsenheter for maskinforretninger og produksjonsanlegg, og har en kraftig topp som fungerer som en praktisk arbeidsflate eller en monteringsplate for rørtrådere og skruer. De har kraftige svingbare polyuretanhjul for å sikre fullstendig flyttbarhet på arbeidsplassen mens de manøvrerer gjennom trange rom og innebygde låseskuffer for verktøyoppbevaring og tyveribeskyttelse. Utvalgte modeller har toppmonterbar, avtagbar gummimatte for sikkert arbeid på delikate arbeidsstykker, utsatt for riper / skader. Velg mellom et bredt utvalg av disse mobile arbeidsbenkene, tilgjengelig i enkle, doble og trippel hyller.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?