Begrensede romstativ

filtre

DBI-SALA -

Stativ med begrenset plass

DBI-SALA aluminiumstativ med begrenset plass er integrert med et innebygd trinsesystem og monteringsbrakett for enten en vinsj eller en selvuttrekkende livline. Disse enhetene har teleskopiske, justerbare låseben for ekstra allsidighet. De er utstyrt med gummivernesko med piggete kanter og en sikkerhetsbenstøtte for full sikkerhet for personell. Disse enhetene er tilgjengelige i høyder fra 7 til 9 fot, med en maksimal lastekapasitet på 350 lb. De samsvarer med standardene ANSI Z117.1, ANSI Z117.1-1995, OSHA 1910.146, OSHA 1910.66 og OSHA 1926.502. Disse stativene brukes med DBI-SALA vinsjer med begrenset plass som enkelt festes til enheten for å hente skadde arbeidere fra eller senke arbeidere ned i trange rom.

StilModellHøyde RangePris (eks. mva)
A800000060 til 84 "25 641NOK
RFQ
A800001084 til 108 "24 750NOK
RFQ
MILLER BY HONEYWELL -

Stativ med begrenset plass

StilModellHøyde RangePris (eks. mva)
A51 / 7FT48 til 72 "18 348NOK
B51X / 9FT108 "21 661NOK
RFQ
3M -

Monteringsbraketter

StilModellSakPris (eks. mva)
A3590498Monteringsbrakett5 745NOK
BFESTEMonteringsbrakett658NOK
3M -

Stativkombinasjoner

StilModellPris (eks. mva)
A830106481 891NOK
A830106382 659NOK
B8301069125 725NOK
C8301067124 729NOK
C8301068121 286NOK
A830106282 925NOK
FALLTECH -

Systemer med begrenset rom

StilModellPris (eks. mva)
AG750736 904NOK
BG750843 029NOK
CG750957 637NOK
DBI-SALA -

Stativ

StilModellSakPris (eks. mva)
A8003238Monteringsbase3 829NOK
BAK105AStativ18 023NOK
HONEYWELL -

Stativ

StilModellSakPris (eks. mva)
A8287H/YLpose3 439NOK
B8442GC-Z7/65FTStativ44 254NOK
3M -

Stativ

StilModellPris (eks. mva)
A8301031108 356NOK
B8301039157 978NOK
C8301042140 200NOK
A8301037118 512NOK
A8301036102 026NOK
A8301049132 215NOK
A830103595 293NOK
C8301044137 505NOK
DBI-SALA -

Sikkerhetskjedestativ 7 Ft

ModellSakPris (eks. mva)
5901747AH2XGC903NOK
DBI-SALA -

Forseglet selvinntrekkende livline

ModellSakPris (eks. mva)
3401123CP2RUU3 049 NOK
DBI-SALA -

Snatch Block Remskiver Snatch Block, 350 lb Wt Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
8003205CP2TCQ2 747 NOK
FALLTECH -

Stativremskive, 5000 lb vektkapasitet, davit/stativ, for 0.25 tommer maks. taudiameter

ModellSakPris (eks. mva)
7421CP4XLR534NOK
HONEYWELL -

Remskive for begrenset plass

ModellSakPris (eks. mva)
RP105/CR4DCH3 000 NOK
DBI-SALA -

Remskive for begrenset plass

ModellSakPris (eks. mva)
8004187CP2RNQ10 780 NOK
CONDOR -

Stativ med begrenset plass, 24"–41" baseradius, 55"–91" høyde

ModellSakPris (eks. mva)
G7276AX3MGF16 445 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?