Sikringer | Norge

sikringer

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Strømbegrensende sikring, 600V, 150A
Varenummer: CH4VML
Modell: A6Y150-5
Legg i handlevognen
Sikring 6 / 10a Ikke-indikerende Baf 250vac
Varenummer: AD9NZL
Modell: BAF-6/10
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sikringsblokk 110 til 200 ampere 250max Volt 2p
Varenummer: AC8FCB
Modell: RM25200-2CR
8 634 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sikringsblokk 60 A 300vac
Varenummer: AA9KXT
Modell: T30060-2CR
657NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sikring Rk1 Lpn-rk-sp 90a 250vac / 250vdc
Varenummer: AE8QQF
Modell: LPN-RK-90SP
894NOK / enhet
Legg i handlevognen
Fuse Tap, Blade Fuse
BATTERY DOCTOR

Fuse Tap, Blade Fuse

Varenummer: CG9BAJ
Modell: 30001-7
7NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 100
Høyhastighets halvledersikring, 250A, 700V AC, kvadratisk kropp
Varenummer: CY3FJM
Modell: PSR030FL0250Z
1 998 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Industriell og elektrisk sikring, 5A, 600VAC
Varenummer: BD4CKL
Modell: KWS-R-5
668NOK / enhet
Legg i handlevognen
Spesialsikring, High Speed ​​Semiconductor, Fast Blow, 500VAC, 180A
Varenummer: BC9EEN
Modell: 180,-
2 471 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Gjennomhullet blysikring, PCB-montert spesialsikring, hurtigblåsing, 250VAC
Varenummer: BC8QBC
Modell: PCC-1-R
81NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Tidsforsinkelsessikring, 250V, 2.5A, 5 x 20mm Størrelse
Varenummer: CH4XYH
Modell: GGA-V2-1/2
Legg i handlevognen
Traction Fuse Link, 750VAC, Patronsikring
Varenummer: BD2WZN
Modell: 8SRC750
885NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...842843

sikringer

Sikringer beskytter mot skader forårsaket av elektrisk svingning i strømmen. De brukes i husholdningsapparater, i kjøretøy, overalt. Sikringer beskytter utstyret ditt mot uønskede strømspenninger eller kortslutning, og forskjellige størrelser og typer sikringer trengs av hvert apparat. Raptor Supplies gir deg sikringer av alle slag, enten det er en low-end jobb som trenger en enkel sikring eller en tyngre, vi har alt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?