RED DEVIL Enarms elektrisk malingsrister


Red Devil enarms elektriske malingsristere er ideelle for å riste og blande malingsbokser grundig. De opererer ved å holde en beholder på plass og riste den raskt for å blande innholdet.

filtre
Dybde: 29.625 " , Høyde: 31.5 " , Stil: Enkeltarm elektrisk , Spenning: 110 , Bredde: 27.88 "
StilModelltidsurPris (eks. mva)
A
14100H
1 time Håndbok67 603 NOK
B
141000
15 min. Håndbok66 779 NOK

Egenskaper

  • De er tilgjengelige i manuell timer på 15 minutter og 1 time for innstilling av varigheten av blandingen.
  • Disse Red Devil enarmede elektriske malingsristerne har justerbare klemmer for å justere klemmestørrelsen for ønsket boks.
  • De har en enarmsdesign for enkel og praktisk bruk.
  • Disse elektriske malingsbokseristene er utstyrt med en shaker med høyhastighets bi-aksial bevegelse for å sikre en komplett blanding.
  • De er integrert med en endestoppbryter for å stoppe shakeren ved utilsiktet åpning av sikkerhetskabinettet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke størrelser bokser og beholdere kan brukes med disse malingsristerne?

Den enarmede utformingen av malingsrysteren tillater enkel og praktisk justering, noe som gjør det mulig å romme 3.5 til 11-tommers bokser og beholdere for effektiv malingsblanding.

Hva er driftsspenningen til disse malingsristerne?

110V.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?