Vasker og fontener

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Produsert vask, 2-cpt., 24 tommers R- og L-dreneringsbrett, størrelse 18 X 24 X 14 tommer, 16 Ga 304 Ss
Varenummer: CD7TQQ
Modell: FC-2-1824-24RL
21 859 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Håndvaskesett, 2.2 gpm strømningshastighet, vegg, 12 x 9 1/4 tommers bollestørrelse
Varenummer: CJ2KGB
Modell: CHSP1716C
19 974 NOK / enhet
Se detaljer
Vannkoker, krokdyse og vinklet sprayventil, slanger, varme og kalde kontroller
Varenummer: AV3MRT
Modell: B-0193
64 774 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Toalettvask Splash rustfritt stål
Varenummer: AF9EHM
Modell: 7-PS-67
11 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Moppvask marmor uten kran gulv
Varenummer: AF6JND
Modell: TSH-24
6 018 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Regaline vask, 3-kp., høyrehånd, 28 tommer F-To-B X 20 tommer
Varenummer: CD7PNT
Modell: 94-83-60-36R
80 471 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Synke
SLOAN

Synke

Varenummer: BP9MPB
Modell: 3850702
56 582 NOK / enhet
Se detaljer
Oppvaskkum, 16 X 20 X 12 tommer størrelse, sveiset inn i toppen
Varenummer: CD7RBT
Modell: DTA-99A
11 760 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Vask, 2 Stasjon
Varenummer: BT3FCK
Modell: 3850823
52 014 NOK / enhet
Se detaljer
Vask, 3 Stasjoner
Varenummer: BR3KZZ
Modell: 3850487
47 838 NOK / enhet
Se detaljer
Soil Dishtable, L-Shaped With Landing, LR, 10-1 / 2 inch H Backsplash
Varenummer: CD7RMP
Modell: DTS-D70-120L
64 354 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Soil Dishtable, L-Shaped With Landing, LR, 10-1 / 2 inch H Backsplash
Varenummer: CD7RMW
Modell: DTS-D70-60L
55 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...168169

Vasker og fontener

Raptor Supplies har et stort utvalg av kvalitetsvasker og fontener til kjøkken og bad i bolig og industri. Vaskestiler i stål og plast er tilgjengelige, i tillegg til modeller med fot og store servanter. I tillegg til dette kan du velge mellom piedestal-, veggmonterte og flerbassinsvarianter i henhold til ditt behov og ønske. Raptor Supplies gir deg også en rekke drikkefontener for å redusere kostnadene for flaskevann.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?