Fortynningstanker og feller

filtre

ORION -

Fortynningstanker og feller

StilModellDiameterHøydeSaktypenBreddePris (eks. mva)
AOF31586-1517 1 / 2 "11.75 "FortynningsfelleUnder benk, Anti Siphon7.5 "5 856NOK
AOF31586-1527 1 / 2 "17 "FortynningsfelleUnder benk, Anti Siphon7.5 "6 364NOK
AOF31586-1537 1 / 2 "19.5 "FortynningsfelleUnder benk, Anti Siphon7.5 "6 559NOK
BOF59155-2019"12 11 / 64 "Fortynningstank nøytraliseringstankUnder benken9"8 057NOK
BOF59155-2009"12 11 / 64 "Fortynningstank nøytraliseringstankUnder benk, to innløp, ett uttak9"8 628NOK
BOF59155-2029"12 11 / 64 "Fortynningstank nøytraliseringstankUnder benken9"11 205NOK
BOF59155-2039"12 11 / 64 "Fortynningstank nøytraliseringstankUnder benk, to innløp, ett uttak9"10 351NOK
C73400012 1 / 2 "11 13 / 64 "Fortynningstank og felleUnder benken8.5 "5 876NOK
C73400312 1 / 2 "11 13 / 64 "Fortynningstank og felleUnder benken8.5 "6 518NOK
D4-332-1517 1 / 4 "15.5 "FortynningstankEnkel tilgang, boltet deksel17.25 "22 338NOK
D4-332-5522 1 / 2 "33.5 "FortynningstankEnkel tilgang, boltet deksel22.5 "31 818NOK
D4-443-10024 "49 "FortynningstankEnkel tilgang, boltet deksel24 "37 762NOK
SPEARS VALVES -

Fortynningstank, glasskrukke, klar, 1-1/2 størrelse, CPVC

ModellSakPris (eks. mva)
T3001G1515BQ3ZJQ8 533 NOK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Fortynningstank, polypropylenbeholder, klar, 1-1/2 størrelse, CPVC

ModellSakPris (eks. mva)
T3001P1515BQ3ZJU6 143 NOK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Fortynningsfelle, med klar polypropylenkrukke, 1-1/2 størrelse, CPVC

ModellSakPris (eks. mva)
T4001P1612BQ3ZLC6 143 NOK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Fortynningsfelle, med klar glasskrukke, 1-1/2 størrelse, CPVC

ModellSakPris (eks. mva)
T4001G1612BQ3ZMX8 533 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?