Karbonfiltre

filtre

StilModellNominell høydeBreddePris (eks. mva)
A2DVX719.5 "19.5 "7 613NOK
A2DVX624.5 "24.5 "12 091NOK
A2DVX931 "31 "22 803NOK
StilModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris (eks. mva)
A6B8571"16x16x116 "16 "1 412NOK
A6W7351"12x24x112 "24 "1 282NOK
A6W7361"16x20x116 "20 "1 347NOK
A6B8691"10x10x110 "10 "1 112NOK
A6W7381"20x20x120 "20 "1 492NOK
A6W7401"24x24x124 "24 "1 650NOK
A6W7371"16x25x116 "25 "1 493NOK
A6B8611"14x25x114 "25 "1 518NOK
A6B8561"16x24x116 "24 "1 631NOK
A6W7391"20x25x120 "25 "1 581NOK
A6W7462"24x24x224 "24 "2 109NOK
A6W7422"16x20x216 "20 "1 677NOK
A6W7432"16x25x216 "25 "1 737NOK
A6W7442"20x20x220 "20 "1 761NOK
A6B8462"25x25x225 "25 "2 580NOK
A6B8522"18x24x218 "24 "2 032NOK
A6W7452"20x25x220 "25 "1 929NOK
A6W7412"12x24x212 "24 "1 521NOK
AIR HANDLER -

Karbonimpregnert filter

StilModellNominell filterstørrelseLuftstrømEndelig motstandNominell høydeNominell breddeFrameInnledende motstandMaks. LuftstrømPris (eks. mva)
A6B91510x10x1500 fpm1.00 "WC10 "10 "Ja0.25 "WC500 fpm245NOK
A6B91410x20x1500 fpm1.00 "WC10 "20 "Ja0.25 "WC500 fpm329NOK
A6B91310x20x2500 fpm1.00 "WC10 "20 "Ja0.25 "WC500 fpm602NOK
A6B91212x12x1500 fpm1.00 "WC12 "12 "Ja0.25 "WC500 fpm323NOK
A6B91112x20x1500 fpm1.00 "WC12 "20 "Ja0.25 "WC500 fpm289NOK
A33E89712x24x12501.012 "24 "Ja0.33250317NOK
B2JTC812x24x1-1.00 "WC12 "24 "Nei-500 fpm222NOK
A6B91012x24x1500 fpm1.00 "WC12 "24 "Ja0.25 "WC500 fpm262NOK
A33E90112x24x25001.012 "24 "Ja0.54500344NOK
A6B90912x24x2500 fpm1.00 "WC12 "24 "Ja0.25 "WC500 fpm364NOK
A33E90412x24x45001.012 "24 "Ja0.37500642NOK
A6B90812x24x4500 fpm1.00 "WC12 "24 "Ja0.25 "WC500 fpm746NOK
A6B90714x20x1500 fpm1.00 "WC14 "20 "Ja0.25 "WC500 fpm360NOK
A6B90614x20x2500 fpm1.00 "WC14 "20 "Ja0.25 "WC500 fpm376NOK
A6B90514x24x1500 fpm1.00 "WC14 "24 "Ja0.25 "WC500 fpm361NOK
A6B90414x25x1500 fpm1.00 "WC14 "25 "Ja0.25 "WC500 fpm347NOK
A6B90314x25x2500 fpm1.00 "WC14 "25 "Ja0.25 "WC500 fpm424NOK
A6B90215x20x1500 fpm1.00 "WC15 "20 "Ja0.25 "WC500 fpm321NOK
A6B90115x20x2500 fpm1.00 "WC15 "20 "Ja0.25 "WC500 fpm443NOK
A6B90016x16x1500 fpm1.00 "WC16 "16 "Ja0.25 "WC500 fpm303NOK
B2JTA516x20x1-1.00 "WC16 "20 "Nei-500 fpm220NOK
A6B89916x20x1500 fpm1.00 "WC16 "20 "Ja0.25 "WC500 fpm244NOK
A6B89816x20x2500 fpm1.00 "WC16 "20 "Ja0.25 "WC500 fpm272NOK
A6B89616x24x1500 fpm1.00 "WC16 "24 "Ja0.25 "WC500 fpm340NOK
A6B89516x24x2500 fpm1.00 "WC16 "24 "Ja0.25 "WC500 fpm430NOK
AIR HANDLER -

Aktivt karbon luftfilter

StilModellNominell filterstørrelseLuftstrømEndelig motstandNominell høydeNominell breddeFrameInnledende motstandMaks. LuftstrømPris (eks. mva)pk. Antall.
A6B863-250 fpm1.00 "WC14 "20 "-0.48 "WC500 fpm419NOK 1
A6B86810x20x1250 fpm1.00 "WC10 "20 "Ja0.48 "WC500 fpm164NOK 1
A6B86612x12x1250 fpm1.00 "WC12 "12 "Ja0.48 "WC500 fpm288NOK 1
A6B86512x20x1250 fpm1.00 "WC12 "20 "Ja0.48 "WC500 fpm200NOK 1
A2JTU512x24x2250 fpm1.00 "WC12 "24 "Ja0.48 "WC500 fpm2 327NOK 1
B19RR5612x24x122000 fpm1.5 "WC12 "24 "Ja0.35 "WC500 fpm8 723NOK 1
C2GGY712x24x12500 fpm1.5 "WC12 "24 "Ja0.60 "WC500 fpm7 278NOK 1
C2GGY312x24x12500 fpm1.5 "WC12 "24 "Ja0.60 "WC500 fpm8 218NOK 1
B19RR5812x24x122000 fpm1.5 "WC12 "24 "Ja0.35 "WC500 fpm9 446NOK 1
A2JTW914x20x1250 fpm1.00 "WC14 "20 "Ja0.48 "WC500 fpm1 344NOK 1
A6B86214x24x1250 fpm1.00 "WC14 "24 "Ja0.48 "WC500 fpm2 443NOK 1
A6B86014x25x2250 fpm1.00 "WC14 "25 "Ja0.48 "WC500 fpm314NOK 1
A2JTX415x20x1250 fpm1.00 "WC15 "20 "Ja0.48 "WC500 fpm1 537NOK 1
A6B85815x20x2250 fpm1.00 "WC15 "20 "Ja0.48 "WC500 fpm430NOK 1
A2JTX616x20x1250 fpm1.00 "WC16 "20 "Ja0.48 "WC500 fpm1 344NOK 1
A2JTY916x20x2250 fpm1.00 "WC16 "20 "Ja0.48 "WC500 fpm1 819NOK 1
A6B85516x24x2250 fpm1.00 "WC16 "24 "Ja0.48 "WC500 fpm721NOK 1
A2JTX816x25x1250 fpm1.00 "WC16 "25 "Ja0.48 "WC500 fpm1 482NOK 1
A2JTT416x25x1250 fpm1.00 "WC16 "25 "Ja0.48 "WC500 fpm2 283NOK 1
A2JTU916x25x2250 fpm1.00 "WC16 "25 "Ja0.48 "WC500 fpm2 433NOK 1
A6B85418x20x1250 fpm1.00 "WC18 "20 "Ja0.48 "WC500 fpm2 679NOK 1
A6B85118x25x1250 fpm1.00 "WC18 "25 "Ja0.48 "WC500 fpm271NOK 1
A2JUC820x20x1250 fpm1.00 "WC20 "20 "Ja0.48 "WC500 fpm2 043NOK 1
A2JTZ620x20x2250 fpm1.00 "WC20 "20 "Ja0.48 "WC500 fpm2 001NOK 1
A2JTV420x20x2250 fpm1.00 "WC20 "20 "Ja0.48 "WC500 fpm2 481NOK 1
WATTS -

Aktiverte karbonfiltre

StilModellFilterstørrelsePris (eks. mva)
APWILGAC102 "x 2" x 10 "191NOK
BPWILGAC62 "x 6"234NOK
JUSTRITE -

Karbonfiltre

StilModellPack SizeUtenfor Dia.LengdePris (eks. mva)
A28191---3 364NOK
B12849-1.9 "7"2 308NOK
C12848-1.9 "7"1 540NOK
C12850-1.9 "7"4 226NOK
WATTS -

Karbonblokkfiltre

StilModellFilterstørrelseMaks. KapasitetMaks. Temp.Min. Temp.Pris (eks. mva)
APWCB5 2PK2-1 / 2 "X 5"2000 Gal.165 grader F40 grader F332NOK
BPWCB10VOC2-1 / 2 "x 10"1200 Gal.165 grader F40 grader F371NOK
CPWCB20S2-1 / 2 "x 20"8000 Gal.125 grader F50 grader F359NOK
DPWCB10LCV2.5 "X 9.75"1500 Gal.165 grader F40 grader F485NOK
EPWCB10P2.5 "X 9.75"6000 Gal.165 grader F40 grader F222NOK
FPWCB20P2.5 "X 9.75"12000 Gal.165 grader F40 grader F516NOK
GPWCB10FFP4.5 "X 9.75"20000 Gal.165 grader F40 grader F860NOK
HPWCB20FFP4.5 "x 20"40000 Gal.165 grader F40 grader F1 736NOK
WATTS -

Aktivert karbonkalsittfilter, 2 tommer x 10 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
PWILGACCAL10BP7UKT352NOK
FRIEDRICH -

Karbonfilter, 3Pk

ModellSakPris (eks. mva)
KWCFQCH9UND682NOK
Se detaljer
EXTRACT-ALL -

Karbonfilter

ModellSakPris (eks. mva)
F-987-4AAV3KHK-
RFQ

Karbonfiltre

Karbonluftfiltre er designet for filtrering av gasser gjennom et lag med aktivt kull (de kalles derfor også aktivt kullfiltre). De er ideelle for å bekjempe flyktige organiske forbindelser (VOC) som frigjøres fra vanlige husholdningsprodukter / avfall. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av aktivt karbon luftfiltre, bikakefilter og impregnerte filtre som kan håndtere luftstrøm fra 250 til 2000 fpm, fra merker Luftbehandler og Justrite. Disse aktivt karbonfiltrene er tilgjengelige i størrelser fra 10 x 20 x 1 til 25 x 25 x 2 inches for å forbedre luftkvaliteten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?