Stillas negler

filtre

Stillasspiker, også kjent som dupleksspiker eller avtakbare spiker med hevet hode, brukes til å støtte midlertidige strukturer som stillaser og treformer. De har side-ved-side hoder for...Les mer

APPROVED VENDOR -

Stillasspiker 8D 2 1/4 Tommer Lengde, 440PK

ModellSakPris (eks. mva)
4NFD8AD8XEW261NOK
APPROVED VENDOR -

Stillasspiker 16D 3 Tommer, 220PK

ModellSakPris (eks. mva)
4NFD9AD8XEX261NOK

Stillas negler

Stillasspiker, også kjent som dupleksspiker eller avtakbare spiker med hevet hode, brukes til å støtte midlertidige strukturer som stillaser og treformer. De har side-ved-side hoder for enkel kontakt mens du kjører dem og en unik konfigurasjon for enkel fjerning. Disse enhetene er designet for å konstruere betongformer og feste midlertidige avstivere til gjerder og vegger. Når du slår spikeren, senker brukeren det nedre hodet samtidig som det øvre hodet stikker ut fra treverket. Det nedre hodet fungerer som en stopper. Når du trekker spikeren ut, gir det nysgjerrigeverktøyet noe å holde seg i.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom dupleksspiker og dupleksskruer?

  • Dupleksspiker er kostnadseffektive, enkle å fjerne og lett tilgjengelige. Disse neglene krever mindre innsats og tid å installere enn skruer.
  • Dupleksspiker aksepterer en klohammer eller brekkjern for enkel fjerning, mens skruer aksepterer en sekskantskrutrekker eller påletrekker.
  • Dupleksskruer trenger ikke kraft for å fjerne og forhindre skade på overflaten.

Kan du bruke dupleksspiker i en innrammingspiker?

Ja.

Hvorfor brukes dupleksspiker for å feste formelementer?

Disse dobbelthodede neglene brukes på betongformer da de lett kan fjernes uten å skade formene, sammenlignet med vanlige negler.

Hva betyr "d" i størrelsen på stillasspiker?

'd'en angir lengden på en spiker ved sin penny-størrelse. 'd' står for denarius, som er en gammel romersk mynt som ble forbundet med den gamle britiske penny over tid.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?