Mop Vasker

filtre

ADVANCE TABCO -

Mop vask

StilModellSamlet breddeBody MaterialSkåledybdeSkålstørrelseFARGEAvløpsåpningTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A9-OP-24FM-FGRL--------37 894NOK
A9-OP-24FM-SSRL--------37 894NOK
A9-OP-44--------21 056NOK
A9-OP-24FM-FGL--------36 605NOK
A9-OP-24FM-SSL--------36 605NOK
A9-OP-24FM-SSR--------36 605NOK
A9-OP-24FM-FGR--------36 605NOK
A9-OP-28--------15 360NOK
B9-OP-40DF21 "Rustfritt stål10 "20 "x 16" x 10 "Sølv3"16 "25 "36 264NOK
C9-OP-4021 "Rustfritt stål12 "20 "x 16" x 12 "Sølv3"16 "25 "18 413NOK
D9-OP-2025 "304 rustfritt stål6"20 "x 16"Rustfritt stål2"10 "21 "20 521NOK
C9-OP-4825 "Rustfritt stål12 "28 "x 20" x 12 "Sølv3"16 "33 "27 837NOK
B9-OP-48DF25 "Rustfritt stål12 "28 "x 20" x 12 "Sølv3"16 "33 "41 042NOK
ADVANCE TABCO -

Skap med moppvaske

StilModellPris (eks. mva)
A9-OPC-8452 538NOK
RFQ
A9-OPC-84-30068 615NOK
RFQ
A9-OPC-84DR-30084 294NOK
A9-OPC-84DL63 992NOK
A9-OPC-84DL-30084 294NOK
A9-OPC-84DR63 992NOK
ACORN ENGINEERING -

Terrazzo moppvask

Acorn moppvasker er ideelle for rengjøring og oppbevaring av mopper og andre rengjøringsapparater, samt tømming av bøtteinnholdet i storkjøkken. De har prefabrikkert terrazzokonstruksjon for å levere en minimums trykkstyrke på 3000 psi og flensflenser i galvanisert stål for fuktbeskyttelse i de tilstøtende veggene. Disse vaskene er videre utstyrt med et integrert avløp med en avtakbar gittersil i rustfritt stål for å koble til et 3-tommers rør for drenering.

StilModellSkåledybdeSkålstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ATCR-284"24 x 24 x 4D12 "28288 486NOK
BTDF-244"20 x 20 x 4D12 "24247 124NOK
CTDF-24-SSC4"20 x 20 x 4D12 "24249 004NOK
DTDF-32-SSC4"28 x 28 x 4D12 "323210 903NOK
ETDF-364"32 x 32 x 4D12 "363610 758NOK
FTNC-244"20 x 20 x 4D12 "24247 649NOK
GTRH-2424108"20 x 20 x 8D10 "24244 190NOK
HTSH-2410 "20 x 20 x 10D12 "24246 018NOK
ITSH-24-SSC10 "20 x 20 x 10D12 "24248 621NOK
MUSTEE -

Mop vask

StilModellSkålstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A63M24 "x 24"24 "3 451NOK
B65M24 "x 36"36 "3 939NOK
MUSTEE -

Mopsinkesett 24 tommers lengde 24 tommers bredde 10 tommers høyde

ModellSakPris (eks. mva)
63CMAA3RXA5 303 NOK
ADVANCE TABCO -

Høyre side og bakveggsprut

ModellSakPris (eks. mva)
K-288RCD7VNU5 128 NOK
ADVANCE TABCO -

Venstre side og bakveggsprut

ModellSakPris (eks. mva)
K-291LCD7VNX7 448 NOK
ADVANCE TABCO -

Høyre side og bakveggsprut

ModellSakPris (eks. mva)
K-291RCD7VNY7 448 NOK
AMERICAN STANDARD -

Servicevask, emaljert støpejern, 13 tommers høyde, 8 tommers skåldybde

ModellSakPris (eks. mva)
7741000.020CN8HNH10 214 NOK
EAGLE GROUP -

Mop vask rustfritt stål 15 1/2 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
F1916AA9ZGQ16 971 NOK
ADVANCE TABCO -

Venstre side og bakveggsprut

ModellSakPris (eks. mva)
K-290LCD7VNV5 429 NOK
ADVANCE TABCO -

Mopp dreneringsbrett, SS

ModellSakPris (eks. mva)
K-243CD7VNP3 665 NOK
ADVANCE TABCO -

Venstre side og bakveggsprut

ModellSakPris (eks. mva)
K-288LCD7VNT5 128 NOK
ADVANCE TABCO -

Høyre side og bakveggsprut

ModellSakPris (eks. mva)
K-290RCD7VNW5 429 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?