A kulelager: Fettfri , Drive Type: Vårretur , Duty Rating: Tung dobbel piedestal, industriell , Bli ferdig: Pulverlakkert , Slange-ID: Ja , Slangemateriale: PVC , Husmateriale: Stål , Lås: standard , Maks. Temp.: 210 Grader F , Montering: Vegg, Søyle, Benk, Lastebil , Total høyde: 18.25 " , Total bredde: 19.125 " , Spoleinntak: 1 "(F) NPT , segltype: Aflas
Ultimate Duty Slange Reels, SD Series, Spring Retractable
Reelcraft SD-seriens slangetrommeler monteres på vegger, gulv, lastebiler eller andre kompakte rom for å holde, lagre og beskytte luft-, vann- og vakuumslanger mot skader og brukes i kjemisk industri, bil- og flåteservicesentre og byggeplasser. De har pulverlakkert stålkonstruksjon med lett å vedlikeholde ekstern drivfjærenhet, overdimensjonert lås og skralle i støpt aluminium, væskebanedeler i duktilt jern og sammenboltet ramme for korrosjonsmotstand, strukturell styrke og holdbarhet. Disse spolene har høy slagkraft UHMW / HDPE komposittrulleføringer med høy slitestyrke, for å redusere slangespenning eller bøyninger mens du trekker slangen fra alle vinkler. Velg fra et bredt utvalg av disse rødfargede slangetrommelene for å holde slanger med 3/4 og 1-tommers indre diameter.