Vårreturrør

filtre

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

EAC-97-serien pusteluftslangeoppruller

StilModellFor slange-IDFor slangelengdeAntall slangetrommelertypenPris (eks. mva)
AEAC-97300M1/2 ", 3/8"200 fot, 300 fot-Manuell tilbakespoling av slangetrommel17 305NOK
RFQ
AEAC-97450M1/2 ", 3/8"300 fot, 450 fot-Manuell tilbakespoling av slangetrommel8 218NOK
RFQ
AEAC-97210M3 / 8 "100 ft.2Manuell tilbakespoling av slangetrommel17 305NOK
RFQ
AEAC-97150A3 / 8 "50 ft.1Automatisk10 690NOK
RFQ
AEAC-97250A3 / 8 "50 ft.2-18 709NOK
REELCRAFT -

Drivstoffslangeruller, F9000 -serien

Reelcraft F9000-seriens slangetromler har en solid dobbel sokkel med et toakslet støttesystem for å øke stabiliteten og redusere vibrasjoner under bruk. De brukes med gasslanger for verktøy, bakkestøtte og håndtering av bulkvæske. Disse slangetrommelene har betydelige bunnrammer i full bredde for å gi styrke og er ideelle for mobile og permanentmonterte applikasjoner. De har svivel med full flyt og tetningsdesign av høyeste kvalitet for holdbarhet. Disse enhetene er tilgjengelige i trykkhåndteringskapasiteter fra 50 til 600 psi.

StilModellTrykkSlangeSlange slutterVektSlange-IDSlange utenfor Dia.InletMaks. Temp.Pris (eks. mva)
AFD9450 OLPBW50 psiJa1 "NPT (M)157 kg1"1.5 "1 "NPT (F)150 ° F18 588NOK
RFQ
BFD9300 OLPBW50 psiNei-114 kg3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 ° F13 651NOK
RFQ
AFE9450 OLPBW50 psiJa1 "NPT (M)157 kg1"1.5 "1 "NPT (F)150 ° F21 301NOK
RFQ
CFE9350 OLPBW50 psiJa3/4 "NPT (M)140 kg3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 ° F22 514NOK
RFQ
AFD9350 OLPBW500 psiJa3/4 "NPT (M)140 kg3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 ° F17 426NOK
RFQ
AFE9400 OLPBW500 psiNei-115 kg1"1.5 "1 "NPT (F)210 ° F14 178NOK
RFQ
BFE9300 OLPBW500 psiNei-115 kg3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 ° F15 898NOK
RFQ
BFD9400 OLPBW500 psiNei-113 kg1"1.5 "1 "NPT (F)210 ° F11 693NOK
AFF9500 OLPBW600 psiNei-125 kg1 1 / 4 "1.75 "1 1/2 "NPT (F)210 ° F18 682NOK
RFQ
DFF9600 OLPBW600 psiNei-135 kg1 1 / 2 "2"1 1/2 "NPT (F)210 ° F19 056NOK
RFQ
REELCRAFT -

Hydrauliske slangeruller, TH80000 -serien

Reelcraft TH80000 hydrauliske slangetrommeler brukes til å betjene hydrauliske sylindre, verktøy og utstyr. Disse enhetene har en konstruksjon i helt stål og full-flow, høyt volum svivel for å levere maksimal hydraulikkolje. De kommer med en koblingsstang som eliminerer skade på grunn av omvendt vikling. Disse enhetene er utstyrt med en feltjusterbar slangerulleføring som tillater montering på gulv, vegg, tak, benk eller lastebil, og inkluderer en justerbar styrearm.

StilModellSlange slutterSlange inne i Dia.RullinnløpPris (eks. mva)
ATH88050 OMP11/2 "(M) NPT1 / 2 "1/2 "(F) NPT25 204NOK
BTH86050 OMP13/8 "(M) NPT3 / 8 "3/8 "(F) NPT25 220NOK
StilModellSlange slutterSlange inne i Dia.RullinnløpPris (eks. mva)
A837541/2 "(M) NPT1 / 2 "1/2 "(F) NPT4 125NOK
A837531/4 "(M) NPT x 1/4" (F) NPT3 / 8 "1/4 "(M) NPT4 050NOK
LEGACY -

Slangetrommel

StilModellRullinnløpSlange inne i Dia.SlangelengdeSlangematerialeMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AL8041FZ-GRA1/2 "(F) NPT1 / 2 "50ft.Hybridpolymer med polyesterflett150 Grader F19.25 "19 "7.75 "6 590NOK
BL8230N-GRA1/4 "(M) NPT3 / 8 "30ft.polyuretan140 Grader F12.25 "13.5 "6.375 "1 262NOK
REELCRAFT -

Slangeruller, 5000 -serien, fjærfellbar

Reelcraft 5000-seriens slangetromler er montert på tak, vegger, gulv eller lastebiler for å holde, lagre og beskytte luft-, vann- og kjemiske slanger mot skader og brukes i kjemisk industri, bil- og flåteservicesentre og byggeplasser. De har pulverlakkert stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, strukturell styrke og holdbarhet. Disse snellene har en fjærreturmekanisme for å trekke inn trukket slanger. Vedlagte slangetrommeler leveres med avtakbart stålkapsling for å beskytte slangen mot potensielt skadelig fremmedavfall. Utvalgte modeller har en dobbel sokkelbase for stabilitet og reduserte vibrasjoner og har konstruksjon i rustfritt stål for bruk i marine applikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse slangetrommelene for å holde slanger med innvendige diametre på 1/4, 3/8 og 1/2 tommer.

StilModellSlangematerialeLagrenePliktvurderingSlange utenfor Dia.InletKlinkeMaks. PressMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A5450 ELP---0.475 "3/8 "NPT (F)--150 ° F6 909NOK
RFQ
B5635 ELP---0.6 "3/8 "NPT (F)--150 ° F5 062NOK
CA5800 OMP---0.82 "3/8 "NPT (F)--210 ° F6 090NOK
RFQ
BA5825 EMP---0.82 "3/8 "NPT (F)--210 ° F10 144NOK
RFQ
BA5825 ELP---0.75 "3/8 "NPT (F)--150 ° F7 980NOK
RFQ
DA5825 OMP---0.82 "3/8 "NPT (F)--210 ° F8 548NOK
RFQ
EB5450 OLP---0.475 "3/8 "NPT (F)--150 ° F6 195NOK
RFQ
DB5435 OMP---0.53 "3/8 "NPT (F)--210 ° F7 581NOK
RFQ
EA5825 OLP---0.75 "3/8 "NPT (F)--150 ° F5 118NOK
RFQ
E5635 OLP---0.6 "3/8 "NPT (F)--150 ° F4 757NOK
RFQ
E5450 OLP---0.475 "3/8 "NPT (F)--150 ° F5 011NOK
RFQ
F5600 ELP---0.6 "3/8 "NPT (F)--210 ° F6 069NOK
RFQ
CA5800 OLP---0.75 "3/8 "NPT (F)--210 ° F4 423NOK
RFQ
F5600 EMP---0.69 "3/8 "NPT (F)--210 ° F7 203NOK
RFQ
C5600 OLP---0.6 "3/8 "NPT (F)--210 ° F5 404NOK
RFQ
G5600 OLS-S---0.6 "3/8 "NPT (F)--210 ° F13 804NOK
RFQ
G5600 OMS---0.71 "3/8 "NPT (F)--210 ° F14 680NOK
RFQ
B5630 EMP---0.69 "3/8 "NPT (F)--210 ° F9 283NOK
RFQ
D5630 OMP---0.69 "3/8 "NPT (F)--210 ° F7 497NOK
RFQ
A5430 EHP---0.58 "1/4 "NPT (F)--210 ° F10 417NOK
RFQ
A5405 OHP---0.58 "1/4 "NPT (F)--210 ° F7 728NOK
RFQ
A5430 OHP---0.58 "1/4 "NPT (F)--210 ° F8 863NOK
RFQ
FA5800 EMP---0.82 "3/8 "NPT (F)--210 ° F7 371NOK
RFQ
FA5800 ELP---0.75 "3/8 "NPT (F)--210 ° F7 161NOK
RFQ
A5400 OHP---0.58 "1/4 "NPT (F)--210 ° F6 695NOK
RFQ
REELCRAFT -

Drivstoffslangeruller, F80000 -serien

Reelcraft drivstoffslangetrommeler har svivel med full strømning og en robust låsemekanisme for å enkelt holde slangen i ønsket arbeidslengde. De er utstyrt med Viton-tetninger for å gi styrke og er ideelle for mobile og permanentmonterte applikasjoner. Disse enhetene kan romme slanger med lengder fra 35 til 75 fot.

StilModellOutletSlangeSlange slutterSamlet breddeTrykkVektSlange-IDSlangelengdePris (eks. mva)
AF83050 OLP1--3/4 "(M) NPT10.5 "--Ja50ft.14 099NOK
BFD83000 OLP1--3/4 "FNPT14.25 "--Nei75ft.13 909NOK
CFD84000 OLP1 "NPT (F)Nei--500 psi84 lbs.1"50ft.11 733NOK
RFQ
CFD84035 OLP1 "NPT (F)Ja1 "NPT (M)-50 psi94 kg1"35ft.16 624NOK
RFQ
DFD84050 OLP1 "NPT (F)Ja1 "NPT (M)-50 psi115 kg1"50ft.15 876NOK
RFQ
DF83050 OLP3/4 "NPT (F)Ja3/4 "NPT (M)-50 psi89 kg3 / 4 "50ft.15 114NOK
CF83000 OLP3/4 "NPT (F)Nei--500 psi74 kg3 / 4 "50ft.10 129NOK
RFQ
CFD83075 OLP3/4 "NPT (F)Ja3/4 "NPT (M)-50 psi115 kg3 / 4 "75ft.19 056NOK
RFQ
EFD83000 OLP3/4 "NPT (F)Nei--500 psi82 kg3 / 4 "75ft.12 454NOK
RFQ
REELCRAFT -

Sveiseslangerulle, FD80000 -serien

Reelcraft FD80000-seriens drivstoffleveringsslangetrommeler har en solid dobbel sokkel med et støttesystem med to aksler for å øke stabiliteten og redusere vibrasjoner. Disse robuste, korrosjonsbestandige snellene har en fullflytende, stressfri svingdesign for å sikre maksimal levetid. De har en robust låsemekanisme som praktisk holder slangen i ønsket arbeidslengde. De er utstyrt med Viton-tetninger for å gi utmerket styrke og er ideelle for mobile og permanentmonterte applikasjoner.

StilModellSlange slutterSlange inne i Dia.SlangelengdeRullinnløpPris (eks. mva)
AFD84050 OLP11 "(M) PT1"50ft.1 "(F) NPT16 038NOK
AFD83075 OLP13/4 "(M) NPT3 / 4 "75ft.3/4 "(F) NPT20 039NOK
REELCRAFT -

Ultimate Duty Fuel Slange Reels, FF9000 Series, Spring Return

Reelcraft FF9000-seriens slangetrommeler monteres på gulv, vegger, tak eller på lastebiler for å koble slanger til drivstoff for bruk i drivstoffbiler, bensinstasjoner og byggeplasser. De er i stand til å huse 50 fots slanger med 1-1/2 eller 1-1/4 tomme indre diameter. Disse dekkmonterte snellene har doble pidestaller med et støttesystem med to aksler for å øke stabiliteten og redusere vibrasjoner og fjærreturmekanisme for tilbaketrekking av slanger. De har pulverlakkert kraftig stålkonstruksjon med aluminiums væskebane for korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse rødfargede spolene med et innløp på 1-1/2 tommers NPT-hunn, tilgjengelig i 1-1/2- og 1-1/4-tommers NPT-hunuttak.

StilModellSlange slutterSlange inne i Dia.RullinnløpPris (eks. mva)
AFF9600 OLPBW 11.5 "1.5 "1-1 / 2 "(M) PT19 827NOK
BFF9500 OLPBW 11.25 "1.25 "1-1 / 4 "(M) PT24 932NOK
REELCRAFT -

Middels kompakte slangeruller i S -serien

Reelcraft S Series fjæruttrekkbare komposittspoler holder luft- eller vannslanger for bruk med pneumatisk verktøy eller annet utstyr. De har polypropylenkonstruksjon med messing-svivel og væskebane og en hovedaksel i stål for å motstå støt, kjemikalier og UV-stråler. Disse snellene har et positivt låsesystem med sving-/svingbraketter for låsing i enhver monteringsposisjon som tak, vegger eller gulv og en fjærreturmekanisme for å trekke inn slanger. Det ventilerte huset til snellene med en åpning for vannavløp muliggjør utendørs bruk og enkel rengjøring av slanger og sneller. De tåler et maksimalt trykk på 125 / 232 psi og en maksimal temperatur på 150 / 185 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse sorte snellene, tilgjengelig i slangelengder på 50 og 65 fot.

StilModellMonteringPliktvurderingFinishTotal lengdeRullinnløpTetningstypeSlange slutterSlange inne i Dia.Pris (eks. mva)
ASGA3665 OLP 1Gulv, vegg, takGenerelt, industriPoly sak22.75 "3/8 "(F) NPTViton3/8 "(M) NPT3 / 8 "4 395NOK
ASHA3850 OLP1Gulv, vegg, takGenerelt, industriPoly sak21.5 "1/2 "(F) NPTViton1/2 "(M) NPT1 / 2 "4 825NOK
BSWA3850 OLP1Gulv, vegg, takGenerelt, industriKompositt22.75 "1/2 "(F) NPTgod1/2 "(M) NPT x 3/4" (M) NPT5 / 8 "4 939NOK
BSGA3850 OLP1Vegg, svingbar brakettTung dobbel piedestal, industriellPulverlakkert22.75 "1/2 "(F) NPT-1/2 "(M) NPT1 / 2 "3 912NOK
REELCRAFT -

Slangeruller, 5005 -serien, fjærfellbar

Reelcraft 5005-serien slangetrommeler er montert på tak, vegger, gulv eller lastebiler for å holde, lagre og beskytte luft, vann og kjemiske slanger mot skader og brukes i kjemisk industri, bil- og flåteservicesentre og byggeplasser. De har en pulverlakkert stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, strukturell styrke og holdbarhet. Disse snellene er integrert med fjærreturmekanisme for tilbaketrekking av trukket slanger. De har full flyt, stressfri sviveldesign med høykvalitets tetning og lagre og slanger, støpt inn i basen for å eliminere stress på svivelen og sikre lang levetid. Velg fra et bredt utvalg av disse slangetrommelene for å holde slanger med innvendige diametre på 1/4, 3/8 og 1/2 tommer.

StilModellSakSlangematerialeLagrenePliktvurderingSlange utenfor Dia.InletKlinkeMaks. PressPris (eks. mva)
A5650 OLPSMR 1SlangetrommelPVCFettfriIndustriell--Stille lås300 psi8 326NOK
BA5835 OLPSlangetrommel---0.75 "3/8 "NPT (F)--5 986NOK
RFQ
CB5435 OHPSlangetrommel---0.58 "1/4 "NPT (F)--10 186NOK
RFQ
DA5850 OLPSMRSlangetrommel---0.781 "1/2 "NPT (F)--9 850NOK
RFQ
EB5850 OLPSlangetrommel---0.75 "3/8 "NPT (F)--7 833NOK
RFQ
D5650 OLPSMRSlangetrommel---0.6 "1/2 "NPT (F)--7 777NOK
RFQ
F5605 OLPSlangetrommel---0.6 "3/8 "NPT (F)--4 770NOK
BA5850 OLPSlangetrommel---0.75 "3/8 "NPT (F)--6 107NOK
B5650 OLPSlangetrommel---0.6 "3/8 "NPT (F)--5 479NOK
RFQ
CA5835 OMPSlangetrommel---0.75 "3/8 "NPT (F)--9 100NOK
RFQ
DA5825 OLPSMRSlangetrommel---0.781 "1/2 "NPT (F)--7 266NOK
RFQ
AA5850 OLPSMR 1SlangetrommelPVCFettfriIndustriell--Stille lås300 psi6 668NOK
FA5805 OMPSlangetrommel---0.82 "3/8 "NPT (F)--6 930NOK
RFQ
FA5805 OLPSlangetrommel---0.75 "3/8 "NPT (F)--5 943NOK
RFQ
FA5806 OLPSlangetrommel---0.75 "3/8 "NPT (F)--6 174NOK
RFQ
E5435 OHPSlangetrommel---0.58 "1/4 "NPT (F)--9 724NOK
RFQ
EB5835 OMPSlangetrommel---0.75 "3/8 "NPT (F)--9 871NOK
RFQ
EB5835 OLPSlangetrommel---0.75 "3/8 "NPT (F)--7 350NOK
RFQ
G5605 OLP1Slangetrommel-Permanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende500 psi5 834NOK
H5650 OLP1SlangetrommelPVCPermanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende300 psi6 896NOK
IA5850 OLP-RHSpring Return Slange ReelGummiPermanent smurtMedium Duty--Låsing300 psi10 142NOK
REELCRAFT -

Ultimate Duty Slange Reels, 9000 Series, Spring Return

Reelcraft 9000-seriens slangetrommeler er montert på gulv, vegger, tak eller lastebiler for å holde, lagre og beskytte luft-, vann- og drivstoffslanger mot skader og brukes i kjemisk industri, bil- og flåteservicesentre og byggeplasser. Disse rammespolene i full bredde har fjærreturmekanisme for å gi økt stabilitet og reduserte vibrasjoner når de brukes. De har pulverlakkert kraftig stål/rustfritt stålkonstruksjon med kraftig støpt aluminiumslås og skralle for slitasje- og korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse slangetrommelene for å holde slanger med 3/8, 1/2, 3/4 og 1 tomme indre diameter.

StilModellSlangelengdeLagrenePliktvurderingSlange utenfor Dia.Housing MaterialInletKlinkeMaks. PressPris (eks. mva)
AE9450 OLPBW50ft.--1.375 "-1 "NPT (F)--18 147NOK
RFQ
BD9400 OLPBW50ft.--1.375 "-1 "NPT (F)--12 588NOK
RFQ
CE9300 OMPBW50ft.--1.188 "-3/4 "NPT (F)--14 847NOK
RFQ
BD9400 OLSBW-S50ft.--1.375 "-1 "NPT (F)--55 719NOK
RFQ
CURD9300 OLBBW7050ft.--1.13 "-3/4 "BSPP (F)--29 865NOK
RFQ
CE9400 OMPBW50ft.--1.48 "-1 "NPT (F)--16 143NOK
RFQ
DURD9350 OLBBW7050ft.--1.13 "-3/4 "BSPP (F)--38 098NOK
RFQ
EURD9350 OLBBW 150ft.FettfriTung dobbel piedestal, industriell-Stål-standard300 psi23 625NOK
BD9400 OLSBW50ft.--1.375 "-1 "NPT (F)--44 206NOK
RFQ
BD9450 OLPBW50ft.--1.375 "-1 "NPT (F)--17 025NOK
RFQ
BD9400 OLBBW50ft.--1.375 "-1 "NPT (F)--23 279NOK
RFQ
BD9300 OMSBW-S50ft.--1.188 "-3/4 "NPT (F)--57 819NOK
RFQ
FD9450 OLPBW150ft.Permanent smurt----Vibrasjonssikker, selvlåsende250 psi17 464NOK
BD9350 OLPBW50ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--16 170NOK
RFQ
BD9300 OMSBW50ft.--1.188 "-3/4 "NPT (F)--48 662NOK
RFQ
BD9350 OMPBW50ft.--1.188 "-3/4 "NPT (F)--19 553NOK
RFQ
AE9350 OLPBW50ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--17 305NOK
RFQ
CE9400 OLPBW50ft.--1.375 "-1 "NPT (F)--13 924NOK
RFQ
DE9350 OMPBW50ft.--1.188 "-3/4 "NPT (F)--19 404NOK
RFQ
BD9300 OMPBW50ft.--1.188 "-3/4 "NPT (F)--13 577NOK
RFQ
BD9405 OLPBW65ft.--1.375 "-1 "NPT (F)--13 016NOK
RFQ
BD9465 OLPBW65ft.--1.375 "-1 "NPT (F)--18 348NOK
RFQ
BD9375 OLPBW75ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--17 546NOK
RFQ
GD9300 OLSBW175ft.Permanent smurtHeavy Duty-Rustfritt stål-Vibrasjonssikker, selvlåsende500 psi34 692NOK
DURD9275 OLBBW7075ft.--0.844 "-1/2 "BSPP (F)--34 695NOK
RFQ
REELCRAFT -

Slangeruller, 7000 -serien, fjærfellbar

Reelcraft 7000-seriens slangetromler er montert på tak, vegger, gulv eller lastebiler for å holde, lagre og beskytte luft-, vann-, kjemikalie- og drivstoffslanger mot skader og brukes i kjemisk industri, bil- og flåteservicesentre, bensinstasjoner og byggeplasser. De har pulverlakkert stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, strukturell styrke og holdbarhet. Disse snellene har en fjærreturmekanisme for å trekke inn trukket slanger. Utvalgte modeller har konstruksjon i rustfritt stål for bruk i marine applikasjoner eller lukket spoledesign med en avtakbar stålkapsel for å beskytte slangen mot potensielt skadelig fremmedavfall. Velg fra et bredt utvalg av disse slangetrommelene for å holde slanger med innvendige diametre på 1/4, 3/8,1/2 og 3/4 tommer.

StilModellSakSlange inne i Dia.LagreneKjøretypeSlangelengdeSlangematerialeSlange utenfor Dia.Housing MaterialPris (eks. mva)
AUR7925 OLB 1Slangetrommel3 / 4 "FettfriVårretur25ft.--Stål16 744NOK
B7650 OLPSlangetrommel---50ft.-0.6 "-6 802NOK
C7400 EHPSlangetrommel---50ft.-0.58 "-11 509NOK
RFQ
D7400 OHPSlangetrommel---50ft.-0.58 "-8 178NOK
RFQ
E7450 OHPSlangetrommel---50ft.-0.58 "-10 490NOK
RFQ
C7800 EMPSlangetrommel---50ft.-0.82 "-10 291NOK
RFQ
F7800 OLB21Slangetrommel---50ft.---12 139NOK
RFQ
G7800 OLS-SSlangetrommel---50ft.-0.75 "-20 513NOK
RFQ
AUR7850 OLB 1Slangetrommel1 / 2 "FettfriVårretur50ft.--Stål14 764NOK
H7650 OLP1Slangetrommel3 / 8 "Permanent smurtVårretur50ft.PVC--6 736NOK
I7850 OLP1Slangetrommel1 / 2 "Permanent smurtVårretur50ft.PVC--7 258NOK
J7850 ELP1Slangetrommel1 / 2 "Permanent smurtVårretur50ft.PVC-Stål10 631NOK
K7800 OLS1Slangetrommel1 / 2 "Permanent smurtVårretur50ft.--Rustfritt stål18 326NOK
E7850 OMPSlangetrommel---50ft.-0.82 "-9 194NOK
RFQ
L7450 EHPSlangetrommel---50ft.-0.58 "-14 281NOK
RFQ
MPW7600 OHP1Slangetrommel3 / 8 "Permanent smurtVårretur50ft.--Stål8 937NOK
C7600 EHPSlangetrommel---50ft.-0.73 "-11 509NOK
RFQ
C7600 ELPSlangetrommel---50ft.-0.6 "-9 955NOK
RFQ
D7600 OLBSlangetrommel---50ft.-0.6 "-10 627NOK
RFQ
L7650 EHPSlangetrommel---50ft.-0.73 "-14 533NOK
RFQ
L7670 ELPSlangetrommel---70ft.-0.6 "-10 690NOK
RFQ
L7650 ELPSlangetrommel---50ft.-0.6 "-9 140NOK
RFQ
C7800 ELPSlangetrommel---50ft.-0.75 "-9 955NOK
RFQ
G7800 OLSSlangetrommel---50ft.-0.75 "-17 960NOK
RFQ
D7800 OMPSlangetrommel---50ft.-0.82 "-6 975NOK
RFQ
REELCRAFT -

Luftslangeruller, HD70000 -serien

Reelcraft HD70000-seriens luftslangeoppruller har en kraftig basedesign, konstruksjon i helt stål og innbakt pulverlakkert finish. Disse slangetrommelene har en styrerulldesign i ett stykke og pinner i rustfritt stål for å gi styrke og enkel service. De er utstyrt med et støpt aluminiumsnav og to forseglede kulelagre for å gi jevn spolrotasjon. Disse enhetene har en kompakt design for applikasjoner med kritiske plassbehov.

StilModellSakSlangeSlange slutterMaks. Temp.MonteringOutletTrykkTetningstypePris (eks. mva)
APWD76005 OHPSlangetrommel-------11 887NOK
RFQ
AHD76050 OLPSlangetrommelJa1/4 "NPT (M)150 ° F-1/2 "NPT (F)300 psi-8 178NOK
RFQ
BHD79025 OLPSlangetrommelJa3/4 "NPT (M)150 ° F-3/4 "NPT (F)250 PSI-10 795NOK
RFQ
CHD78065 OMPSlangetrommelJa1/2 "NPT (M)210 ° F-1/2 "NPT (F)3000 psi-11 960NOK
RFQ
BHD78050 OLPSlangetrommelJa3/8 "NPT (M)150 ° F-1/2 "NPT (F)300 psi-8 285NOK
RFQ
CHD78050 OMPSlangetrommelJa1/2 "NPT (M)210 ° F-1/2 "NPT (F)3000 psi-10 717NOK
RFQ
DHD79000 OLPSlangetrommelNei-210 ° F-3/4 "NPT (F)500 psi-8 464NOK
RFQ
AHD78005 OMPSlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)3000 psi-11 362NOK
RFQ
AHD78005 OLPSlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)500 psi-9 140NOK
RFQ
AHD78000 OLPSlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)500 psi-7 875NOK
RFQ
AHD78000 OMPSlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)3000 psi-8 989NOK
RFQ
AHD76075 OMPSlangetrommelJa3/8 "NPT (M)210 ° F-1/2 "NPT (F)2600 psi-12 829NOK
RFQ
APWD76075 OHPSlangetrommel-------15 394NOK
RFQ
AHD76050 OMPSlangetrommelJa3/8 "NPT (M)210 ° F-1/2 "NPT (F)2600 psi-11 677NOK
RFQ
AHD76075 OHPSlangetrommelJa1/4 "NPT (M)210 ° F-3/8 "NPT (F)4800 psi-14 633NOK
RFQ
AHD76050 OHPSlangetrommelJa1/4 "NPT (M)210 ° F-3/8 "NPT (F)4800 psi-13 231NOK
RFQ
AHD76005 OMPSlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)3000 psi-11 362NOK
RFQ
AHD76005 OLPSlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)500 psi-9 140NOK
RFQ
AHD76005 OHPSlangetrommelNei-210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-11 887NOK
RFQ
AHD76000 OMPSlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)3000 psi-8 989NOK
RFQ
AHD76000 OHPSlangetrommelNei-210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-10 228NOK
RFQ
AHD76000 OLPSlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)500 psi-7 875NOK
RFQ
AHD74005 OHPSlangetrommelNei-210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-11 887NOK
RFQ
AHD74050 OHPSlangetrommelJa1/4 "NPT (M)210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-13 021NOK
RFQ
AHD74075 OHPSlangetrommelJa1/4 "NPT (M)210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-13 978NOK
RFQ
REELCRAFT -

Dual Pedestal Slange Reels, DP5000 Series

Reelcraft DP5000-seriens doble pidestallslangeoppruller har en ikke-sveiset, sammenlåst base som lar dem tåle kraftige vibrasjoner, noe som gjør dem ideelle for lastebilmonterte applikasjoner. Disse slangetrommelene har en styrearm av stål og dobbel sokkelbase stemplet med ribber og kiler for å gi ekstra styrke. Disse enhetene har en robust låsemekanisme som enkelt holder slangen i ønsket arbeidslengde. De kommer med en koblingsstang som eliminerer fjærskader på grunn av omvendt vikling.

StilModellMaks. PressSlangeSlange slutterMaks. Temp.OutletSamlet breddeTrykkVektPris (eks. mva)
ADP5600 ​​OLP-Nei-210 ° F1/2 "NPT (F)-500 psi37 kg6 636NOK
RFQ
BDP5450 ​​OLP-Ja1/4 "NPT (M)150 ° F3/8 "NPT (F)-300 psi37 kg7 537NOK
ADP5600 OHP-Nei-210 ° F3/8 "NPT (F)-5000 psi40 kg10 858NOK
RFQ
ADP5400 ​​OLP-Nei-210 ° F3/8 "NPT (F)-500 psi29 kg6 447NOK
RFQ
ADP5435 ​​OLP-Ja1/4 "NPT (M)150 ° F3/8 "NPT (F)-300 psi34 kg6 825NOK
RFQ
CDP5800 OMP-Nei-210 ° F1/2 "NPT (F)-3000 psi40 kg9 661NOK
RFQ
CDP5800 ​​OLP-Nei-210 ° F1/2 "NPT (F)-500 psi38 kg7 875NOK
RFQ
BDP5635 ​​OLP-Ja1/4 "NPT (M)150 ° F1/2 "NPT (F)-300 psi41 kg6 935NOK
RFQ
CDP5605 ​​OLP-Nei-210 ° F1/2 "NPT (F)-500 psi38 kg7 308NOK
RFQ
BDP5650 ​​OLP-Ja1/4 "NPT (M)150 ° F1/2 "NPT (F)-300 psi44 kg7 296NOK
DDP5835 OMP-Ja1/2 "NPT (M)210 ° F1/2 "NPT (F)-3000 psi54 kg15 784NOK
RFQ
BDP5835 ​​OLP-Ja3/8 "NPT (M)150 ° F1/2 "NPT (F)-300 psi52 kg7 577NOK
RFQ
DDP5635 OHP-Ja3/8 "NPT (M)210 ° F3/8 "NPT (F)-4800 psi43 kg14 693NOK
RFQ
EDP5835 OMP13,250 psi-1/2 "(M) NPT210 Grader F-9"--9 471NOK
EDP5635 OHP14,800 psi-1/4 "(M) NPT210 Grader F-9"--10 244NOK
EDP5450 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 Grader F-9"--6 893NOK
EDP5835 ​​OLP1300 psi-3/8 "(M) NPT150 Grader F-9"--8 513NOK
EDP5635 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 Grader F-8"--6 602NOK
EDP5435 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 Grader F-8"--5 276NOK
COXREELS -

EZ-SH-serie fjærdrevne slangetrommler

Coxreels EZ-SH-seriens slangetrommeler har en fjærdrevet mekanisme som skaper spenning på slangen for å spole tilbake i trommelspolene når operasjonen er fullført. Disse solide enhetene har et støttesystem med to aksler med styrearmer som tilpasser seg en vegg, gulv, kjøretøy eller overhead. De kommer integrert med en smurt og lukket motor i patronstil som enkelt kan fjernes for vedlikehold og en gummislangestopper for å plassere kabelen i ønsket lengde. Utvalgte modeller ( inntrekkbare snurruller) er utstyrt med en automatisk tilbaketrekkingsmekanisme for å forhindre at skjøteledningen filtres inn og muliggjør jevn tilbakespoling.

StilModellMaks. Temp.PliktvurderingSlangelengdeUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeSlangematerialePris (eks. mva)
AEZ-HPL-150--50 ft.9 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-8 245NOK
BEZ-MP-450--50 ft.13 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-10 837NOK
BEZ-HP-350--50 ft.11 / 16 "25.5 "19.5 "9.25 "-11 800NOK
AEZ-MPL-350--50 ft.11/16/"21.25 "19.5 "8.25 "-7 497NOK
AEZ-SHL-525--25 ft.1 1 / 16 "25.5 "19.5 "9.38 "-7 871NOK
AEZ-SHL-450--50 ft.3 / 4 "21.25 "19.5 "8.25 "-7 203NOK
AEZ-SHL-3100--100 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-9 835NOK
BEZ-SH-550--50 ft.1 1 / 16 "25.5 "24 "9.88 "-11 278NOK
BEZ-SH-475--75 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-10 569NOK
AEZ-HPL-350--50 ft.11 / 16 "25.5 "19.5 "9.25 "-8 592NOK
BEZ-HP-150--50 ft.9 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-11 198NOK
AEZ-MPL-450--50 ft.13 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-7 630NOK
BEZ-MP-350--50 ft.11 / 16 "21.25 "19.5 "8.25 "-10 597NOK
AEZ-SHL-350--50 ft.5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "-7 203NOK
AEZ-SHL-550--50 ft.1 1 / 16 "25.5 "24 "9.88 "-9 728NOK
AEZ-SHL-475--75 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-9 341NOK
BEZ-SH-525--25 ft.1 1 / 16 "25.5 "19.5 "9.38 "-9 889NOK
BEZ-SH-4100--100 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-11 530NOK
BEZ-SH-350--50 ft.5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "-7 670NOK
BEZ-SH-375--75 ft.5 / 8 "25.5 "24 "8.25 "-9 713NOK
BEZ-SH-3100--100 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-11 086NOK
AEZ-SHL-4100--100 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-9 955NOK
AEZ-SHL-375--75 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-8 619NOK
BEZ-SH-450150 Grader FGenerelt, industri50 ft.3 / 4 "21.25 "19.5 "8.25 "PVC8 290NOK
CEZ-SH-450-RH-BXB212 Grader FIndustriell50ft.-21 "19.625 "9.25 "EPDM8 897NOK
REELCRAFT -

Slangeruller, 8000 -serien, fjærfellbar

Reelcraft 8000-seriens slangetrommeler er montert på tak, vegger, gulv eller lastebiler for å holde, lagre og beskytte luft-, vann- og kjemikalieslanger mot skader og brukes i kjemisk industri, bil- og flåteservicesentre og byggeplasser. De har pulverlakkert stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, strukturell styrke og holdbarhet. Disse spolene har fjærreturmekanisme for tilbaketrekking av slanger og dobbel sokkelbase for stabilitet og reduserte vibrasjoner. Utvalgte modeller har rustfri stålkonstruksjon med aluminiumsvæskebane for bruk i marine applikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse slangetrommelene for å holde 3/8, 1/2, 3/4 og 1 tommers innvendige diameter slanger.

StilModellSakSlangematerialePliktvurderingFinishSlange utenfor Dia.Housing MaterialInletKlinkePris (eks. mva)
A82075 OLP1SlangetrommelPVCIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende11 015NOK
B81100 OHPSlangetrommel---0.73 "-3/8 "NPT (F)-18 562NOK
RFQ
CD84000 OLSSlangetrommel---1.375 "-1 "NPT (F)-35 587NOK
RFQ
CD84000 OLS-SSlangetrommel---1.375 "-1 "NPT (F)-43 832NOK
RFQ
B82075 OMPSlangetrommel---0.85 "-1/2 "NPT (F)-14 058NOK
RFQ
D83000 OMPSlangetrommel---1.188 "-3/4 "NPT (F)-11 559NOK
RFQ
DD84000 OLPSlangetrommel---1.375 "-1 "NPT (F)-11 479NOK
RFQ
D82000 OLPSlangetrommel---0.75 "-1/2 "NPT (F)-9 915NOK
RFQ
E82000 OLS-SSlangetrommel---0.75 "-1/2 "NPT (F)-38 260NOK
RFQ
E82000 OLSSlangetrommel---0.75 "-1/2 "NPT (F)-30 562NOK
RFQ
D82000 OMPSlangetrommel---0.85 "-1/2 "NPT (F)-10 356NOK
RFQ
A82075 OMP1SlangetrommelSAE 100 R1 TIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende13 695NOK
E82000 OMSSlangetrommel---0.85 "-1/2 "NPT (F)-32 112NOK
RFQ
E82000 OMS-SSlangetrommel---0.85 "-1/2 "NPT (F)-40 870NOK
RFQ
D83000 OLPSlangetrommel---1.075 "-3/4 "NPT (F)-9 915NOK
RFQ
E83000 OMS-SSlangetrommel---1.188 "-3/4 "NPT (F)-41 752NOK
RFQ
E83000 OLS-SSlangetrommel---1.188 "-3/4 "NPT (F)-39 115NOK
RFQ
E83000 OMSSlangetrommel---1.188 "-3/4 "NPT (F)-33 834NOK
RFQ
B83050 OMPSlangetrommel---1.188 "-3/4 "NPT (F)-14 646NOK
RFQ
D81000 OHPSlangetrommel---0.73 "-3/8 "NPT (F)-11 319NOK
RFQ
D81000 OLPSlangetrommel---0.6 "-1/2 "NPT (F)-10 116NOK
RFQ
CD83000 OLS-SSlangetrommel---1.188 "-3/4 "NPT (F)-41 841NOK
RFQ
CD83000 OLPSlangetrommel---1.075 "-3/4 "NPT (F)-11 118NOK
RFQ
B81075 OHPSlangetrommel---0.73 "-3/8 "NPT (F)-14 441NOK
F82075 OLPSlangetrommel---0.75 "-1/2 "NPT (F)-11 238NOK
SPEEDAIRE -

Slangeruller

StilModellSlange inne i Dia.FARGEKjøretypeSlangelengdeSlangematerialeHousing MaterialKlinkeLengdePris (eks. mva)
A2KUB81 / 2 "-Vårretur75ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-6 881NOK
B2CUA91 / 2 "-Vårretur50ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-4 363NOK
C2 CUD41 / 2 "-Vårretur50ft.GummiRustfritt stålVibrasjonsbestandig, selvlåsende-7 595NOK
D6WA741 / 2 "-Vårretur100ft.Gummi---8 056NOK
E6WA721 / 2 "-Vårretur50ft.Gummi---4 685NOK
E6WA731 / 2 "-Vårretur50ft.Gummi---3 207NOK
F6WA771 / 2 "-Hånd sveiv200ft.---20 1 / 6 "2 971NOK
G2CUC91 / 2 "-Vårretur40ft.PVCpolypropylenVibrasjonsbestandig, selvlåsende-2 125NOK
H2 CUD61 / 4 "-Vårretur20ft.Polyuretan med flettet forsterkningpolypropylen--863NOK
I2CUA31 / 4 "-Vårretur50ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-2 472NOK
E6WA691 / 4 "-Vårretur50ft.Gummi---2 187NOK
D6WA753 / 4 "-Vårretur50ft.Gummi---7 748NOK
F4UKX43 / 4 "SvartHånd sveiv120ft.---20 "3 710NOK
A2CUC13 / 4 "-Vårretur75ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-8 987NOK
E6WA713 / 8 "-Vårretur50ft.Gummi---2 882NOK
J2CUC53 / 8 "Grønn kropp, svart slangeHånd sveiv50ft.Gummi--18 "2 093NOK
I2CUA53 / 8 "-Vårretur35ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-1 869NOK
K4UKX53 / 8 "-Vårretur50ft.Gummi-Låsing-3 769NOK
I2CUA73 / 8 "-Vårretur50ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-2 457NOK
A2KUB63 / 8 "-Vårretur100ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-8 440NOK
G2CUC73 / 8 "-Vårretur50ft.PVCpolypropylenVibrasjonsbestandig, selvlåsende-2 088NOK
L2VDF13 / 8 "-Vårretur50ft.Hybridpolymer med polyesterflett-Vårbelastet-3 425NOK
M6WA703 / 8 "-Vårretur35ft.Gummi---2 525NOK
StilModellSlange-IDSlangelengdeSlangematerialeTrykkvurdering
A13016800771 / 2 "50 ft.PVC300 PSI
RFQ
A13016800761 / 2 "30 ft.PVC300 PSI
RFQ
A13016800691 / 2 "30 ft.EPDM, SBR300 PSI
RFQ
A13016800643 / 8 "50 ft.-4000 psi
RFQ
A13016800753 / 8 "50 ft.PVC300 PSI
RFQ
A13016800683 / 8 "50 ft.EPDM, SBR300 PSI
RFQ
SPEEDAIRE -

Slangetrommel 3/8 tommer

StilModellSlangelengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A31XG6550ft.15.375 "14 "11.25 "4 090NOK
B31XG62100ft.16.88 "20.875 "12.5 "7 693NOK
StilModellSlangelengdeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A31XG6750ft.20 5 / 16 "19.625 "7 404NOK
A31XG6875ft.23.187 "22.875 "7 526NOK
12...56

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?