SPEEDAIRE Slangetrommel 3/8 tommer


filtre
kulelager: Permanent smurt , Drive Type: Vårretur , Duty Rating: Industriell , Bli ferdig: Coated , Slangeender: 3/8 "(M) NPT , Slange-ID: Ja , Slange innvendig dia.: 3 / 8 " , Slangemateriale: PVC , Husmateriale: Massiv messing , Lås: Multi-posisjon, vibrasjonssikker, selvlåsende, fjærbelastet , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 150 Grader F , Montering: Gulv, vegg, tak, benk og lastebil , Spoleinntak: 3/8 "(F) NPT , segltype: Nitril
StilModellSlangelengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
31XG65
50ft.15.375 "14 "11.25 "4 090 NOK
B
31XG62
100ft.16.88 "20.875 "12.5 "7 693 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?