MILWAUKEE Mutterdriver Rød / svart stål


filtre
Fargekode: Ja , Håndtak: Gummi , Håndtaksfarge: Rød med svart grep , Håndtaksdesign: Putehåndtak , Ikke gnist: Nei , Skaft: Hul , Skaftmateriale: Stål , Skafttype: Hul sekskant , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellHexHex størrelseTotal lengdeSAE eller metriskSkaftlengdePris (eks. mva)
A
48-22-2426
1 / 2 "1 / 2 "7.5 "SAE3.5 "182NOK
B
48-22-2421
1 / 4 "1 / 4 "7"SAE3"161NOK
C
48-22-2431
5 mm5.0mm7"Metric3"324NOK
D
48-22-2432
5.5 mm5.5mm7"Metric3"170NOK
E
48-22-2422
5 / 16 "5 / 16 "7"SAE3"170NOK
F
48-22-2434
7 mm7.0mm7"Metric3"189NOK
G
48-22-2425
7 / 16 "7 / 16 "7"SAE3"182NOK
H
48-22-2435
8 mm8.0mm7"Metric3"182NOK
I
48-22-2427
9 / 16 "9 / 16 "7.5 "SAE3.5 "199NOK
J
48-22-2436
10 mm10.0mm7"Metric3"182NOK
K
48-22-2423
11 / 32 "11 / 32 "7"SAE3"168NOK
L
48-22-2437
13 mm13.0mm7.5 "Metric3"204NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?