SPEEDAIRE 31XG62 slangetrommel 3/8 tommer Fnpt 100 fot 300 Psi | AG2PJF

SPEEDAIRE 31XG62 slangetrommel 3/8 tommer Fnpt 100 fot 300 psi

På lager
Vare: AG2PJF Modell: 31XG62

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 693 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
PliktvurderingIndustriell
FinishCoated
Slange slutter3/8 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde100ft.
SlangematerialePVC
Slangeuttak (inn.)3/8 "(M) NPT
Housing MaterialMassiv messing
KlinkeMulti-posisjon, vibrasjonssikker, selvlåsende, fjærbelastet
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.150 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde16.88 "
Total lengde20.875 "
Samlet bredde12.5 "
Rullinnløp3/8 "(F) NPT
TetningstypeNitril
Svingbart materialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)49.02
Skipets lengde (cm)51.05
Skipets bredde (cm)32
HS kode8479899899

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
SPEEDAIRE 31XG65 slangetrommel 3/8 tommer Fnpt 50 fot 300 Psi | AG2PJJ 31XG6550ft.15.375 "14 "11.25 "4 093 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 31XG62 slangetrommel 3/8 tommer Fnpt 100 fot 300 psi
7 693 NOK / enhet