Autorisert distributør avSPEEDAIRE

SPEEDAIRE

Speedaire, et Grainger-merke, tilbyr et bredt utvalg av høykvalitets pneumatisk verktøy og utstyr. Produktlinjen inkluderer kompressorer, trykkbrytere, pneumatiske sylindre og trykkluftfiltre som er designet for å fungere under høytrykksforhold. Speedaire pneumatiske luftsylindere er ideelle for bruksområder der et magnetisk følestempel ikke er nødvendig. Disse kompakte sylindrene har konstruksjon i rustfritt stål for å tåle temperaturer mellom -40 og 200 grader F og trykk opp til 200 psi. Disse pneumatiske sylindrene har et endestykke laget av aluminium for å gi høy termisk effektivitet og har sølvfinish for å sikre utmerket loddeevne. Speedaire luftregulatorer er designet for å kontrollere inngangstrykket i luftledninger til pneumatiske verktøy. Disse trykkluftverktøyene har sink/aluminiumkonstruksjon for å motstå korrosjon på utsatte overflater og tåle trykk opp til 450 psi. Disse Speedaire luftregulatorene leverer en maksimal strømningshastighet på 2000 cfm og er tilgjengelige i lengder fra 4 til 13.25 tommer.

Les mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

SPEEDAIRE luftkompressorpumper

LuftkompressorpumperTilfør luft til høyt til moderat trykk for å fylle en gassflaske eller kjøre HVAC-kontrollsystemer eller utstyr. Har robust støpejern / aluminiumskonstruksjon som tåler trykk fra 115 til 220 psi. Tilgjengelig i enkelt- og totrinns pumpemodeller (51 produkter)

SPEEDAIRE kjølte trykklufttørkere

Trykklufttørkere i kjøleskapBrukes til å undertrykke duggpunktet for trykkluft ved å fjerne det siste fuktighetssporet. Har epoxy pulverlakkert overflate for å sikre utmerket slitasje og slagfasthet. Kan takle trykk opp til 250 psi(24 produkter)

SPEEDAIRE Filter Regulator Lubricators (FRL)

Filterregulator smøremidler (FRL)Speedaire-filterregulatorsmøremaskiner er ideelle for å beskytte nedstrømskomponenter som sylindre og ventiler, mot skader forårsaket av rørskalaer, rust, maling eller redusert luftstrøm til utstyr. Disse FRL-ene er i stand til å håndtere trykk opp til 250 psi ved en maksimal luftstrøm på 186 cfm.(70 produkter)

SPEEDAIRE pneumatiske kondensatskillere

Pneumatiske kondensatseparatorerIntegrert med et sentrifugalt luftstrømningsmønster for å fjerne store forurensninger fra trykkluftstrømmen. Har et autodreneringsanlegg for automatisk drenering av smuss og kondensatpartikler. Lever luftstrømningshastigheter opp til 1950 cfm(9 produkter)

SPEEDAIRE luftmotorer

Luftmotorer(32 produkter)

SPEEDAIRE luftkverner

LuftslipereSpeedaire luftslipere brukes til tung sliping, porting, avgrading, skjæring og slipeoperasjoner, samt høyhastighets polering og sliping i trange områder. De har en maksimal rotasjonshastighet på 15000 rpm ved luftstrøm på 25 cfm.(7 produkter)

SPEEDAIRE Air Disc Sanders

Air Disc SandersSpeedaire luftskiveslipere er designet for malingsfjerning, forming av fillerlapper, sveiseglatting og rustfjerning ved bruk av luftkraft. De har kompositthus for å tåle et maksimalt driftstrykk på 90 psi og gir en maksimal rotasjonshastighet på 16500 rpm.(3 produkter)

SPEEDAIRE luftslagnøkler

Slagnøkler for luftSpeedaire luftslagnøkler drives av trykkluft og er i stand til å gi opptil 1600 slag per minutt. De er ideelle for applikasjoner med høyt dreiemoment, har et pistolgrepsdesign med avtrekkeraktivering for komfortabel betjening og er tilgjengelige i D-håndtakstil.(22 produkter)

SPEEDAIRE luftslipere

Air SandersEgnet for å fjerne rust og maling, samt for å glatte ut bildeler og metallbearbeidingsdeler for å gi en virvelfri overflate. Kan levere raskere materialfjerningshastigheter, sammenlignet med elektriske slipemaskiner. Tilbys i variantene 0.2, 0.3, 0.4, 0.75 og 0.8 hk(7 produkter)

SPEEDAIRE luftbeltesliper

Slipere med luftbelte(3 produkter)

SPEEDAIRE Air Nibblers og sakser

Luftnibblere og sakserBrukes til presise skjæreoperasjoner i tykke metallplater med minimale kantforvrengninger. Lever en maksimal luftstrømningshastighet på 21.2 cfm ved full belastning. Tilgjengelig i lengder på 6.937, 7.625 og 9.0625 tommer(3 produkter)

SPEEDAIRE Air Guns

LuftvåpenSpeedaire sifonsprøytepistoler er egnet for sprøyting av oljer, løsemidler, rengjøringsmidler, insektmidler og belegg. De har en standard dyse, aluminium/stål kropp og maks driftstrykk på 232 psi. Sandblåsing og luftpistolsett er også tilgjengelig.(59 produkter)

SPEEDAIRE SCBA og pusteluftsylindere

SCBA og pusteluftflasker(375 produkter)

SPEEDAIRE luftregulatorer

LuftregulatorerSpeedaire luftregulatorer er designet for å kontrollere inngangstrykket i luftledninger til pneumatiske verktøy. De har et aluminium / sinkhus som tåler trykk på opptil 450 psi og har en maksimal luftstrøm på 2000 cfm.(35 produkter)

SPEEDAIRE bærbare lufttanker

Bærbare lufttanker(17 produkter)

SPEEDAIRE trykkluftfiltre

TrykkluftfiltreSpeedaire trykkluftfiltre, også kjent som linjefiltre, er designet for å fjerne forurensninger fra trykkluft etter kompresjon. Disse luftfiltrene fanger opp smuss og urenheter, i tillegg til å fjerne fuktighet, for å gi bedre kompressorluftstrøm.(159 produkter)

SPEEDAIRE Oljefjerningsfiltre

OljefjerningsfiltreSpeedaire oljefjerningsfiltre brukes til å eliminere oljelukt og -damp, samt innestengt fuktighet, for bedre luftstrøm i kompressorer. De er i stand til å levere luftstrøm opp til 1668 cfm ved et maksimalt trykk på 290 psi.(63 produkter)

SPEEDAIRE Filter/Regulatorer

Filter / regulatorer(28 produkter)

SPEEDAIRE luftsager

LuftsagerGenerelle / industrielle pliktsager som er konstruert for å lage rette og buede kutt på overflater av metall, stål, glassfiber, tre og plast. I stand til å få tilgang til kompakte rom og utføre operasjoner med en hånd. Lever fulllasthastigheter på opptil 10 cfm(3 produkter)

SPEEDAIRE luftslanger

Luftslanger(50 produkter)

SPEEDAIRE Snubberslange

Snubber slange(8 produkter)

SPEEDAIRE Slangeoppruller med fjærretur

Vårreturrør(52 produkter)

SPEEDAIRE luftbor

LuftøvelserSpeedaire luftbor tilbyr hastighet, nøyaktighet og jevn kraft for en rekke boreoppgaver ved bruk av trykkluft. De har en ergonomisk design for bruk i vanskelig tilgjengelige og begrensede applikasjoner. De er tilgjengelige i lette, generelle og industrielle modeller.(23 produkter)

SPEEDAIRE Air Hammers

LufthammereSpeedaire lufthammere brukes for fjerning av slagg etter buesveising. De har et driftstrykk på 90 psi og en luftinntaksport på 3/8 tommer NPT.(13 produkter)

SPEEDAIRE luftskrutrekkere

LuftskrutrekkereUtstyrt med en intern clutchjustering og ventiler forover og bakover for jevn håndtering under lette monterings- og reparasjonsapplikasjoner. Tåler et maksimalt trykk på 90 psi. Tilbys i valg av pistol og rett håndtak(8 produkter)

SPEEDAIRE Kuleventiler

Kuleventiler(9 produkter)

SPEEDAIRE magnetventilmanifolder

Magnetventilmanifold(8 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Speedaire-verktøy krysser individuelle referanser til tilsvarende Ingersoll Rand-modellnumre. Så hvis du leter etter et konkurrentverktøy som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Speedaire-verktøy tilgjengelig.

Levering

Disse Speedaire-verktøyene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen verktøy kan bli skadet under frakt. Derfor leveres disse Speedaire-verktøyene med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Speedaire

Speedaire, et Grainger-merke, tilbyr et bredt utvalg av høykvalitets pneumatisk verktøy og utstyr. Produktlinjen inkluderer kompressorer, trykkbrytere, pneumatiske sylindre og trykkluftfiltre som er designet for å fungere under høytrykksforhold. Speedaire pneumatiske luftsylindere er ideelle for bruksområder der et magnetisk følestempel ikke er nødvendig. Disse kompakte sylindrene har konstruksjon i rustfritt stål for å tåle temperaturer mellom -40 og 200 grader F og trykk opp til 200 psi. Disse pneumatiske sylindrene har et endestykke laget av aluminium for å gi høy termisk effektivitet og har sølvfinish for å sikre utmerket loddeevne. Speedaire luftregulatorer er designet for å kontrollere inngangstrykket i luftledninger til pneumatiske verktøy. Disse trykkluftverktøyene har sink/aluminiumkonstruksjon for å motstå korrosjon på utsatte overflater og tåle trykk opp til 450 psi. Disse Speedaire luftregulatorene leverer en maksimal strømningshastighet på 2000 cfm og er tilgjengelige i lengder fra 4 til 13.25 tommer.

Speedaire konkurransefordeler

Speedaire Auto dreneringsventiler

Speedaire Auto dreneringsventiler

Disse automatiske tømmeventiler er ideelle for å drenere kondensert vann og olje fra filtre, etterkjølere, fuktutskillere, tørketromler og luftbeholdere. Disse tidsstyrte elektriske tømmeventilene er utstyrt med en justerbar elektronisk timer for automatisk åpning og lukking av ventiler. Disse Speedair...

De automatiske dreneringsventilene har en filterkuleventil for å kontrollere høytrykksstrømningshastigheter og redusere friksjonstap. Modeller fra 38X-serien, slik som 38XT33 og 38XR59, kan håndtere temperaturer fra 35 til 95 grader F, mens modeller fra 13X-serien, som 13X524, 13X525, 13X526 og 13X528, har et driftstemperaturområde på 14 grader til 140 grader.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en timer-tømmeventil?

Tidsstyrte avløpsventiler er pålitelige og kostnadseffektive ventiler som med jevne mellomrom åpner avløpsventilen i en bestemt tidsperiode. Ventilen kan være åpen noen sekunder hver time for fjerning av oppsamlet kondensat.

Hva er en automatisk drenering?

En automatisk drenering er en 2/2-ventil som lukkes når systemet utsettes for et spesielt trykk. Avløpet åpner når væske samler seg og lar flottøren stige ved trykkavlastning.

Hvordan fungerer automatiske dreneringsventiler?

Automatiske dreneringsventiler lar kondensat sette seg ned i kondensreservoaret til ventilen. Når væsken som er tilstede i reservoaret stiger opp til punktet der setene løftes av flottøren, sendes kontrollert lufttrykk til det pneumatiske stempelet for å åpne den typisk lukkede 3/4-portede kuleventilen.

Er Speedaire tidsstyrte elektriske automatiske dreneringsventiler støvtette?

Ja, Speedaire tidsstyrte elektriske automatiske dreneringsventiler er utstyrt med et IP65-klassifisert kapsling for å gi utmerket støvmotstand.

Bør du la luftkompressorens dreneringsventil være åpen?

Ideelt sett bør du tømme fuktighetsbeholderen etter hver dags bruk. Hvis enheten forblir ubrukt en stund, anbefales det å la avløpsventilen stå åpen til neste gang den skal brukes. Dette vil hjelpe fuktighet å renne ut fullstendig og også motstå korrosjon på den indre overflaten av tanken.

Hva er trykkhåndteringskapasiteten til Speedaire tidsstyrte elektriske automatiske dreneringsventiler?

Speedaire tidsstyrte elektriske automatiske dreneringsventiler er i stand til å motstå trykk fra 250 til 4000 psi.

Hva skjer hvis luftkompressoren ikke tømmes?

Hvis luftkompressorer ikke tømmes ordentlig, vil avløpet ruste opp og ikke fungere etter en stund. Tanken vil også bli fylt med vann i stedet for luft, og vann vil strømme ut av luftslangen.