Slipende monterte punkter

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

Bomullsfibermontert spiss, 3/4 x 2-1/2 tomme størrelse, 120 kornstørrelse, myk, 19800 rpm
Varenummer: CM7ZGT
Modell: 310005
251NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 25
Cotton Fiber Mounted Point, A35 D2 Størrelse, 38200 Maks. RPM
Varenummer: CM7ZGY
Modell: 314605
Se detaljer
Cotton Fiber Mounted Point, A38 D2 Størrelse, 34500 Maks. RPM
Varenummer: CM7ZJG
Modell: 315022
Se detaljer
Cotton Fiber Mounted Point, B62 D1 Størrelse, 41020 Maks. RPM
Varenummer: CM7ZJR
Modell: 321522
Se detaljer
Harpiksmontert spiss, 2 tommers størrelse, ekstra grov, zirkoniumoksyd, 30 korn
Varenummer: CJ3EJM
Modell: 61463616466
109NOK / enhet
Se detaljer
Enhetsmontert punkt, 3/4 tommer dia, B52, 3/8 tommer, grov, aluminiumoksid
Varenummer: CU2HND
Modell: 7010365525
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Vitrified Mounted Point 1/4 x 1/2 inch 60g
Varenummer: AB9GRB
Modell: 61463624424
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Forglasset montert punkt, 1 tomme dia., medium, aluminiumoksid, 60 korn
Varenummer: CJ3TLJ
Modell: 61463624569
65NOK / enhet
Se detaljer
Forglasset montert punkt, 1 tomme dia., medium, aluminiumoksid, 60 korn
Varenummer: CJ3TLH
Modell: 61463624560
32NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Forglasset montert punkt, 1/2 tommers diameter, medium, aluminiumoksid, 60 korn
Varenummer: CJ3TKB
Modell: 61463624528
29NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Forglasset montert punkt, 1/4 tommers diameter, medium, aluminiumoksid, 60 korn
Varenummer: CJ3TKT
Modell: 61463624501
25NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Forglasset montert punkt, 3/16 tommers diameter, medium, aluminiumoksid, 60 korn
Varenummer: CJ3TKE
Modell: 61463624495
22NOK / enhet
Se detaljer
12...1011

Slipende monterte punkter

Slipende festepunkter er små, sylindriske verktøy laget av slipende materialer som diamant- eller aluminiumforbindelser. De brukes ofte i metallbearbeidings- og fabrikasjonsprosesser for presisjonssliping, avgrading og formingsoppgaver. Monterte punkter er designet for å monteres på en spindel eller et håndholdt verktøy, og gir en kontrollert og presis slipevirkning. De er nyttige for å fjerne materiale, jevne ut grove overflater og oppnå fine finisher på metall, keramikk og andre materialer. De er mye brukt i bil-, romfarts- og metallindustrien for applikasjoner som blanding av sveisesømmer, polering og konturering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?