Hydrauliske reservoar sugesiler

filtre

APPROVED VENDOR -

Sil suge

StilModellDiameterLengdePris (eks. mva)
A24W7212.62 "3.5 "396NOK
B24W7202.62 "3.11 "350NOK
C24W7222.62 "5.41 "456NOK
D24W7233.41 "6.88 "587NOK
E24W7243.41 "8.1 "640NOK

Hydrauliske reservoar sugesiler

Sugesiler for hydrauliske tanker er designet for å filtrere hydraulisk væske og forhindre at forurensninger eller rusk kommer inn i pumpens inntaksledning. De reduserer forurensning i pumper, forbedrer ytelsen og forlenger levetiden. Rammen i rustfritt stål og 100 skjermnett gir en nominell strøm på 5 GPM og er enkle å rengjøre. Den stive rammedesignen i ett stykke gir strukturell holdbarhet. Velg mellom et bredt utvalg av hydrauliske tanksugesiler, tilgjengelig i lengder på 3.11, 3.5, 5.41, 6.88 og 8.1 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?