BUNTING BEARINGS Pulverisert metall SAE 841 Solid bronsestenger


filtre
Legeringstype: Selvsmørende lager , Materiale: Pulverisert bronse , Maks. Pv: 50,000 , Maks. Temp.: 220 Grader F , Min. Temp. Vurdering: 10 Grader F , Nominell innvendig dia.: SOLID , Temp. Område: -10 grader til 220 grader F
StilModellLengdeNominell utenfor dia.Utenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A
ES0048
-6"--26 238 NOK
RFQ
A
ES0022
-23 / 4 "--5 807 NOK
RFQ
A
ES0026
-31 / 4 "--8 506 NOK
RFQ
A
ES0056
-7"--35 669 NOK
RFQ
A
ES0028
-31 / 2 "--9 449 NOK
RFQ
B
ES0002
2"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "42NOK
B
ES0003
3"3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "117NOK
B
ES0020
6.5 "21 / 2 "2.5 "2.5 "3 407 NOK
B
ES0007
6.5 "7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "593NOK
B
ES0006
6.5 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "429NOK
B
ES0032
6.5 "4"4"4"8 465 NOK
B
ES0010
6.5 "1 / 4 "1.25 "1.25 "1 028 NOK
B
ES0011
6.5 "3 / 8 "1.375 "1.375 "1 149 NOK
B
ES0014
6.5 "3 / 4 "1.75 "1.75 "1 653 NOK
B
ES0008
6.5 "1"1"1"722NOK
B
ES0005
6.5 "5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "392NOK
B
ES0024
6.5 "3"3"3"4 578 NOK
B
ES0012
6.5 "1 / 2 "1.5 "1.5 "1 403 NOK
B
ES0013
6.5 "5 / 8 "1.625 "1.625 "1 526 NOK
B
ES0040
6.5 "5"5"5"12 693 NOK
B
ES0004
6.5 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "267NOK
B
ES0009
6.5 "1 / 8 "1.125 "1.125 "859NOK
B
ES0016
6.5 "2"2"2"2 258 NOK
B
ES0036
6.5 "4 1 / 2 "4.5 "4.5 "11 010 NOK
B
ES0018
6.5 "21 / 4 "2.25 "2.25 "2 626 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?