BUNTING BEARINGS ES0022 Solid pulvermetallstang, størrelse 2-3 / 4 x 6-1 / 2 tommer

Vare: CD4XDR Modell: ES0022
1 566 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid bar
Maks. Temp.220 Grader F
Min. Temp. Vurdering10 Grader F
Nominell Inside Dia.SOLID
Nominell utenfor dia.23 / 4 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • De ASTM-kompatible SAE 841 sintrede bronselageret er vakuumimpregnert med SAE 30 olje for smøring etter å ha passert gjennom forming, sintring og liming. Disse hyllevare-bronselagrene kan effektivt fungere ved temperaturer mellom 10 og 220 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeNominell utenfor dia.Utenfor Dia.TykkelsePris
BUNTING BEARINGS ES0002 Solid Powder Metal Bar, størrelse 1/4 x 2 tommer | AG9WKC 22PR85 ES00022"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "44NOK
BUNTING BEARINGS ES0003 Solid Powder Metal Bar, størrelse 3/8 x 3 tommer | AG9WKD 22PR86 ES00033"3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "111NOK
BUNTING BEARINGS ES0004 Solid Powder Metal Bar, størrelse 1/2 x 6-1/2 tomme | AG9WKE 22PR87 ES00046.5 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "236NOK
BUNTING BEARINGS ES0005 Solid Powder Metal Bar, størrelse 5/8 x 6-1/2 tomme | AG9WKF 22PR88 ES00056.5 "5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "373NOK
BUNTING BEARINGS ES0006 Solid Powder Metal Bar, størrelse 3/4 x 6-1/2 tomme | AG9WKG 22PR89 ES00066.5 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "452NOK
BUNTING BEARINGS ES0007 Solid Powder Metal Bar, størrelse 7/8 x 6-1/2 tomme | AG9WKH 22PR90 ES00076.5 "7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "577NOK
BUNTING BEARINGS ES0008 Solid Powder Metal Bar, størrelse 1 x 6-1/2 tomme | AG9WKJ 22PR91 ES00086.5 "1"1"1"723NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS ES0022 Solid pulvermetallstang, størrelse 2-3 / 4 x 6-1 / 2 tommer
1 566 NOK / enhet